PC Electric 20051-u Schutzkontaktstecker ABS,PC 250 V Bronze-Grün (matt) IP66,IP68 Schutzkontaktstecker 2SL Schutzkappe IP66/68 (bronzegrün) Schutzkontaktstecker mit Schutzkappe Serie NAUTILUS Auss...
mobile Ladestation nach EN 61851-21-2: 2017 für Elektro- und Hybridfahrzeuge Typ 2 (IEC 62196-2) Schuko-Stecker bis zu 3,7 kW Ladeleistung bis zu 16 A (einphasig) 230 V / 50 Hz Mode 2 Ampere einste...
mit zentraler Leitungseinführung, außenliegender, schraubenloser Zugentlastung für Kabeldurchmesser 6-19mm, großer Anschlussraum für leichte Montage und 2 Erdungssysteme, Gehäuse PC/ABS für erschwe...
mobile Ladestation nach EN 62752: 2016 für Elektro- und Hybridfahrzeuge Typ 2 (IEC 62196-2) Schuko-Stecker bis zu 3,7 kW Ladeleistung bis zu 16 A (einphasig) 230 V / 50 Hz Mode 2 Ampere einstellbar...