Schreibtisch Ventilator Kabellos 2er SET Akku & USB, Ø16,5cmMit dem kabellosen und kompakten USB-Lüfter ist Kühlung immer in Reichweite! Er ist sogar mit einer Schwenkfunktion ausgestattet und mit ...
Jetzt kann jeder die Vorteile eines aufgeräumten Schreibtischs und einer bequemen Haltung nutzen: Das ergonomische Addit Bento® Schreibtischset ist ein Komplettpaket mit vielseitig einsetzbaren Pro...
Flexibilität, Funktionalität und schickes Design zu preiswerten Konditionen zeichnen ein gutes Produkt aus. Hört sich stimmig an Dann ist dieses 2 tlg. Büromöbel-Set Login inkl. Schreibtisch mit de...
Schreibtisch Ventilator 2er SET - 3 Stufen, Weiß Höhe 23cm Akku & USB-C AnschlußDer moderne Tischventilator im 2er SET ist ein Must-Have an heißen Sommertagen! Wenn Sie sich für heiße Tage eine ang...
Durchdacht agieren und gleichsam stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet vor allem grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch Dann haben wir für Sie unser 2-tlg. Büro...
Auf der Suche nach PKrstärkung für Ihre Einrichtung Dann ist dieses 2-tlg. Büromöbel-Set inkl. Schreibtisch Ergo-T in den Abmessungen 1600 x 800 (B x T) mm genau das Richtige für Sie! Geradlinig, s...
Leitz Set Mini Locher und Mini Heftgerät NeXXt WOW, 2-teilig, bestehend aus je einem Mini Locher NeXXt WOW 5060 und einem Mini Heftgerät NeXXt WOW 5528, inklusive 1 Schachtel Heftklammern. 10 Jahre...
Logitech MK120 Kabelgebundene Tastatur und Maus Combo Die MK120 Combo macht es einfach, Dinge zu erledigen. Die Tastatur und Maus in Standardgröße bieten ein vertrautes, benutzerfreundliches Design...
Klare Voraussetzungen: Schick, funktional, erschwinglich. Und gleichzeitig durchdacht, variabel und modern. Exakt dies PKrtritt das 2 tlg. Büromöbel-Set inkl. Schreibtisch Login in den Massen B 160...
Ansprechende Formgebung und Praxistauglichkeit machen ein gelungenes Heimbüro aus. Genau dies PKrkörpert das 2-tlg. Büromöbel-Set inkl. Home Office Schreibtisch in den Massen B 1300 x T 650 mm. Ger...
Sie legen Wert auf Formschönheit und kompakte Masse für Ihr Homeoffice Dann ist dieses 2-tlg. Büromöbel-Set inkl. Schreibtisch mit den Abmessungen 1300 x 650 (B x T) mm genau das Richtige für Sie! ...
Was halten Sie von einem 1300 x 650 (B x T) mm grossen Schreibtisch im 2-tlg. Büromöbel-Set, der sich aufgrund seiner geringen Abmessungen sowie seiner Formschönheit besonders für das Homeoffice ei...
In der Arbeitswelt kommt es auf eine solide Basis an. Eine solche ist der B 1300 x T 650 mm grosse Home Office Schreibtisch im 2-tlg. Büromöbel-Set, der sich aufgrund seiner kompakten Masse sowie s...
Mit diesem 2-teiligen Büro-Organizer-Set sorgst Du für Ordnung an Deinem Arbeitsplatz. Ob Schreibutensilien, Büroklammern und Notizzettel oder Briefe und Dokumente - all Dein Bürobedarf lässt sich ...
Wie wäre es mit einem 1600 mm breiten und 800 mm tiefen Schreibtisch Start Off im 2-tlg. Büromöbel-Set, der Top-Voraussetzungen als Einsteiger-Modell für bspw. junge Vorhaben mit positiPKn Aspekten...