Der Schreibtisch MODENA FLEX mit den Massen 1600 x 800 (B x T) mm ist elektrisch höhenPKrstellbar und ist besonders variabel, modern und durchdacht für insbesondere grosse Unternehmen oder Grossrau...
Wie wäre es mit einem 1600 x 800 (B x T) mm grossen Schreibtisch, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sich vor allem im Grossraumbüro clePKr durch Modernität und Variabilität auszeichnet Ob im ...
Die Einrichtung eines Büroraumkomplexes sollte für viele unter uns variabel, ausgereift und zeitgemäss sein. Exakt dies PKrkörpert der elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE in...
Für Tatkräftige kommt es auf eine belastbare Grundlage an. Eine solche ist der 2000 x 800 (B x T) mm grosse Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sich vor allem im...
Den Schreibtisch Planova Basic erhalten Sie in fünf Breiten von 800 mm bis 2000 mm. Der C-Fuss-Schreibtisch Planova Basic misst 800 mm beziehungsweise in der grössten Version 1000 mm Tiefe. Der kla...
Auf der Suche nach PKrstärkung für Ihre Einrichtung Dann ist dieser elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch mit den Abmessungen B 1600 x T 800 mm genau der Richtige für Sie! Die klassische, recht...
Klare Voraussetzungen: Schick, zweckdienlich, preiswert. Und gleichzeitig durchdacht, adaptiv und zeitgemäss. Exakt dies verkörpert der elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch Start Off in den Ma...
Der Arbeitstisch in den Abmessungen B 1600 x T 800 mm ist elektrisch höhenverstellbar, besonders variabel, modern, durchdacht und eignet sich ideal für leichte Montagetätigkeiten. Optimal ausgeschö...
Ergonomisch, stabil und langlebig Im Rahmen ergonomischer Anforderungen wachsen auch die Ansprüche an moderne Arbeitsplätze im Betrieb. Durch die stufenlose Höhenverstellung ist ein rücken- und gel...
Ergonomisch, stabil und langlebig Im Rahmen ergonomischer Anforderungen wachsen auch die Ansprüche an moderne Arbeitsplätze im Betrieb. Durch die stufenlose Höhenverstellung ist ein rücken- und gel...
Was denken Sie von einem 1300 mm breiten und 650 mm tiefen Moxxo IQ Schreibtisch, der sich aufgrund seiner geringen Abmessungen sowie seiner Formschönheit besonders für den Heimarbeitsplatz eignet ...
In der Arbeitswelt kommt es auf eine solide Grundlage an. Eine solche ist der B 1300 x T 650 mm grosse Schreibtisch Moxxo IQ, der sich aufgrund seiner kompakten Masse sowie seiner attraktiven Formg...
Wie wäre es mit einem 1300 mm breiten und 650 mm tiefen Schreibtisch, der sich aufgrund seiner geringen Abmessungen sowie seiner Formschönheit besonders für das Homeoffice eignet Die klassische, re...
Wie wäre es mit einem 1300 x 650 (B x T) mm grossen Schreibtisch, der sich aufgrund seiner geringen Abmessungen sowie seinem schicken Stil besonders für den Heimarbeitsplatz eignet Wo man auch hins...
Ansprechende Formgebung und Praxistauglichkeit machen ein gutes Heimbüro aus. Genau dies vertritt der Schreibtisch Start Off in den Massen 1300 x 650 (B x T) mm. Ob im Gewerbe oder den eigenen vier...