WORKSTATION I – Flexibilität neu definiert! Der WORKSTATION I ist der Inbegriff von Vielseitigkeit und Flexibilität. Speziell konstruiert für den Einsatz als erhöhter Terminalarbeitsplatz, mobiles ...
Schreibtisch Atlanta Trend, elektrisch höhenverstellbar, gerade, abgerundete Ecken, BxT 2000 x 800 mm, Eiche/silber. Elektrisch höhenverstellbar. Tischplatte mit abgeschrägten Kanten und abgerundet...
DUMONT - Kompakter Schreibtisch mit cleveren Details Der DUMONT ist ein kleines Raumwunder. Die Tischplatte hat eine zweite Etage und bietet so eine ideale Ablage für Bücher, Unterlagen usw. So kan...
WORKSPACE H III - Industrial Touch für Ihr Home Office Der hochfunktionale Computertisch WORKSPACE H III besticht durch stilvolles Industrial-Design und einer durchdachten Aufteilung. Zahlreiche Un...
WORKSPACE ST - Design und Stauraum zum Superpreis! Designer-Schreibtisch mit 3 Schubfächern Viele Ablageflächen für Zeitschriften, Akten und Multimedia-Geräte Praktisches Podest für Drucker und Mon...
WORKSPACE BASIC I – Praktisch und universell einsetzbar Der WORKSPACE BASIC I überzeugt mit schlichter Eleganz und lässt sich mit seinem zeitlosen und klaren Design in nahezu jeder Räumlichkeit ein...
WORKSPACE XL I – Praktisch und universell einsetzbar Der WORKSPACE XL I überzeugt mit schlichter Eleganz und lässt sich mit seinem zeitlosen und klaren Design in nahezu jeder Räumlichkeit einsetzen...
EASY FLOW III - Harmonisch abgestimmtes, modernes Design Der EASY FLOW III punktet optisch besonders durch seine Kontraste. Der strahlend weiße Korpus mit Schubladenfronten in natürlicher Holzoptik...
WORKSPACE LIGHT I – Praktisch und universell einsetzbar Der WORKSPACE LIGHT I überzeugt mit schlichter Eleganz und lässt sich mit seinem zeitlosen und klaren Design in nahezu jeder Räumlichkeit ein...
kerkmann Schreibtisch Form 2 mit Anbau, (B)1.600 mm, eiche (B)1.600 x (T)800 x (H)700 - 820 mm, höhenverstellbar, Anbauelement: (B)1.000 x (T)600 mm, Anbauelement rechts oder links montierbar, T-Fu...
kerkmann Schreibtisch Form 2 mit Anbau, (B)1.800 mm, eiche (B)1.800 x (T)800 x (H)700 - 820 mm, höhenverstellbar, Anbauelement: (B)1.000 x (T)600 mm, Anbauelement rechts oder links montierbar, T-Fu...
kerkmann Schreibtisch Form 2, (B)1.200 mm, eiche (B)1.200 x (T)800 x (H)700 - 820 mm, höhenverstellbar, T-Fuß-Gestell aus Stahl, Fußgestellfarbe: alusilber, Tischplattenstärke: 19 mm, Arbeitsplatte...
kerkmann Schreibtisch Form 2, (B)1.400 mm, eiche (B)1.400 x (T)800 x (H)700 - 820 mm, höhenverstellbar, T-Fuß-Gestell aus Stahl, Fußgestellfarbe: alusilber, Tischplattenstärke: 19 mm, Arbeitsplatte...