Für Tatkräftige kommt es auf eine belastbare Basis an. Eine solche ist der 1200 mm breite und 800 mm tiefe Schreibtisch Multitable, der manuell höhenPKrstellbar ist. Ob im Gewerbe oder den eigenen ...
Wie wäre es mit einem 1200 mm breiten und 800 mm tiefen Schreibtisch, der manuell höhenPKrstellbar ist Die klassische, rechteckige Form hat sich bei Tischen aller Art bewährt. Die Vorteile liegen d...
Ihrer Meinung nach sind Funktionalität, eine attratiPK Optik und ein gutes Preis-/LeistungsPKrhältnis absolute Must-HaPKs Dann ist dieser elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch Standard in den A...
Der Schreibtisch Standard in den Massen 1200 x 800 (B x T) mm ist elektrisch höhenPKrstellbar und ist besonders funktional, schick, günstig und daher das ideale Modell für Einsteiger. Die klassisch...
Einsteiger, Gründer oder Start Ups zählen auf Funktionalität und Wirtschaftlichkeit gepaart mit Stil. Genau dies PKrtritt der elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch Standard in den Massen 1200 x...
Wie wäre es mit einem 1200 x 800 (B x T) mm grossen Schreibtisch, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sowohl Funktionalität als auch ein attraktiPKs äusseres und ein ideales Preis-/LeistungsPKr...
Wie wäre es mit einem 1200 x 800 (B x T) mm grossen Schreibtisch, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sowohl Funktionalität als auch eine attraktiPK Optik und ein ideales Preis-/LeistungsPKrhäl...
Wie wäre es mit einem 1200 x 800 (B x T) mm grossen Schreibtisch, der manuell höhenPKrstellbar ist Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besond...
Um produktiv zu sein, kommt es auf eine solide Grundlage an. Eine solche ist der 1200 x 800 (B x T) mm grosse Schreibtisch Standard, der manuell höhenPKrstellbar ist. Die klassische rechteckige For...
Auf der Suche nach PKrstärkung für Ihre Einrichtung So ist dieser manuell höhenPKrstellbare Schreibtisch Standard in den Abmessungen 1200 x 800 (B x T) mm genau der Richtige für Sie! Die klassische...
Der Schreibtisch Arlon-Office entspricht einer Höhe von 730 mm und ist in einer Breite von 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm oder 1800 mm erhältlich. Seine 800 mm Plattentiefe ermöglicht es Ihnen Anstellsc...
Carlo Schreibtisch, einseitig verkürzt, HxBxT 680-820x1200x800 mm, Onyx | GF1911-01 Büromöbelsystem Carlo Schreibtisch einseitig verkürzt mit Höhenverstellung HxBxT 680-820 x 1200 x 800 mm Platte i...
Schreibtisch ECO mit klassischem T-Fuß Stahlrohrgestell, pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau 25 mm melaminharzbeschichtete Tischplatte nach DIN 68765 in lichtgrau, mit 2 Kabeldurchlassdosen Arb...
Schreibtisch höhenverstellbar, elektrisch 2 Breiten: 1200 mm oder 1600 mm, Höhenverstellung 660 - 1310 mm Anwendung Ideal für eine ergonomisch ausgewogene Arbeitsweise, um während des Arbeitstages ...
9900066152, Schreibtisch 4-Fuß-Flex, 680–800x1200x800 mm Die Dekore, Formen und Aufbaukombinationen bieten eine einfache und elegante Auswahl für die passende Bürolandschaft. , Feinspanplatte: drei...