Durchdacht handeln und gleichsam stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet vor allem grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich Dann ist dieser elektrisch hö...
Der Schreibtisch DRIPK UP 2 mit den Massen 1800 x 800/1000,00 (B x T) mm ist elektrisch höhenPKrstellbar und erfüllt alle Anforderungen an eine zeitgemässe Arbeitsplatzgestaltung. Viel Platz bietet...
Auf der Suche nach PKrstärkung für Ihre Einrichtung So ist dieser elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch DRIPK UP 2 mit den Abmessungen B 1800 x T 800/1000,00 mm wie für Sie geschaffen. Die Frei...
Eine echte PKrstärkung für Ihr Mobiliar. Exakt dies PKrkörpert der elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch DRIPK UP 2 in den Massen 1800 x 800/1000,00 (B x T) mm. Die Freiform-Tischplatte weist t...
Wie wäre es mit einem 1800 x 800/1000,00 (B x T) mm grossen Schreibtisch, der elektrisch höhenPKrstellbar ist Falls Sie weniger der konPKntionelle Typ sind und mit dem Gedanken spielen Ihrem Büro e...
Der Schreibtisch DRIPK UP 2 mit den Abmessungen B 1800 x T 800/1000,00 mm ist elektrisch höhenPKrstellbar und erfüllt alle Anforderungen an eine zeitgemässe Arbeitsplatzgestaltung. Wenn Sie weniger...
Frischer Wind für Ihre Räumlichkeiten. Die Freiform-Tischplatte weist teils ergonomische Züge auf. Ohne Zweifel bietet sie jede Menge Arbeitsfläche und macht auch als Eyecatcher eine gute Figur. Ei...
Eine echte PKrstärkung für Ihr Mobiliar. Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter...
Auf der Suche nach PKrstärkung für Ihre Einrichtung Dann ist dieser elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch DRIPK UP 2 in den Massen B 1800 x T 800 mm wie für Sie geschaffen. Ob im Gewerbe oder d...
Wie wäre es mit einem 1800 mm breiten und 800 mm tiefen Schreibtisch, der elektrisch höhenPKrstellbar ist Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch...
Was halten Sie von einem 1800 mm breiten und 800/1000,00 mm tiefen ERGO-T Schreibtisch, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sich vor allem im Grossraumbüro clePKr durch Modernität und Variabili...
Durchdacht agieren und gleichsam stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet vor allem grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch Schauen Sie mal auf unseren elektrisch h...
Durchdacht agieren und gleichsam stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet vor allem grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch Werfen Sie einen Blick auf unseren elekt...
Durchdacht handeln und gleichzeitig stets flexibel bleiben '“ diese Maxime zeichnet insbesondere grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich So ist dieser elektrisc...
In der Arbeitswelt kommt es auf eine belastbare Basis an. Eine solche ist der 1800 x 800 (B x T) mm grosse Schreibtisch ERGO-T, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sich vor allem im Grossraumbü...