Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- un...
Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindu...
Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips mit runder Klinge, FORMAT Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit 2-Komponenten-Griff, e...
PH in Anlehnung an DIN 5262 / ISO 8764-1 mit Aufhängeloch mit 2-Komponentengriff funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig sehr bruchfest Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Feinmechaniker-Schraubendreher • PH 0 x 60 mm • Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl • Passgenauigkeit durch Spitze • Drehbare, ergonomisch geformte Muldenkappe Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qual...
2050 PH Elektroniker-Kreuzschlitzschraubendreher - Wera Werk - 05118022001Anwendung: Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess Klinge: Rund Ausführung: Nicromatt, Black Point Spitze Griff: Kraftform Mi...
350 SK PH Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05008750001Anwendung: Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess Klinge: Sechskant, Gr. 1-3 mit Schlüsselhilfe Ausführung: Nicromatt, Lasertip-Spitze...
Schraubendreher Gr.PH 0 Klingen-L.60mm 3K-Griff Rundkl.PROMAT mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Klinge aus hochvergütetem Spezialstahl · matt verchromt · Größenleitsystem · für Schrauben ...
Artikelbeschreibung Hochwertiger Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist...
350 PH Schraubendreher für Phillips-Schrauben - Wera Werk - 05008705001Anwendung: Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess Klinge: Rund Ausführung: Nicromatt, Lasertip-Spitze Griff: Kraftform mit Abro...