Die fischer Schnellbauschraube mit Feingewinde FSN-TPB F schafft eine schnelle und sichere Verbindung bei der Montage von Gipskarton- und Gipsfaserplattenplatten auf Holzständern oder bis zu 0,7 mm...
Einsatzbereich Die Schnellbauschraube mit Feingewinde kommt vor allem bei der Verschraubung von Gipskarton oder Gipskartonverbundplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktionen (bis max. 1,0 mm Ble...
Schnellbauschrauben mit Feingewinde, Senkkopf, Stahl phosphatiert, Phillips-Kreuzschlitz, RN 9600 5,0 X 90 Anwendung: Direktverschraubungen von Gipskartonplatten auf verschiedenen Unterkonstruktion...
Die fischer Schnellbauschraube mit Feingewinde und Bohrspitze FSN-TPB F schafft eine schnelle und sichere Verbindung bei der Montage von Gipskarton- und Gipsfaserplatten auf Holzständern oder bis z...
Einsatzbereich Die Schnellbauschraube mit Feingewinde kommt vor allem bei der Verschraubung von Gipskarton oder Gipskartonverbundplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktionen (bis max. 1,0 mm Ble...
Schnellbauschrauben mit Grobgewinde, Senkkopf, Stahl phosphatiert, Phillips-Kreuzschlitz, RN 9601 3,9 X 25 Anwendung: Direktverschraubungen von Gipskartonplatten auf Holz im Innenbereich. Einsatzbe...
Die fischer Schnellbauschraube mit Grobgewinde, gegurtet FSN-TPRM F befestigt schnell und sicher Gipskarton- und Gipsfaserplattenplatten auf Holzständern. Die Schraube ist gehärtet und phosphatiert.