Gleitfett, zur Montage von Schneidringverschraubungen mit Stahl- und Edelstahlrohren, Tube 100g, Silikonfrei, lebensmittelechtZur Montage von Schneidringverschraubungen mit Stahl- und Edelstahlrohr...
Aeronix Vollsynthetisches Gleitfett + PTFE 100 g Vollsynthetisches Gleitfett + PTFE Zur Schmierung hochbelasteter Gleit-, Kugel- und Wälzlager bei tiefen und hohen Betriebstemperaturen · Notlaufeig...
Mehrzweckfett-Nachfüllkartusche • Einschraubkartusche für Profi-Stoßpresse K 100 und Profi-Einhandpresse PEP 200 • Gefüllt mit lithiumverseiftem Mehrzweckfett (NLGI-Klasse 2) • Mit dicht abschließe...
aus Aluminium · mit Nadelspitz-Mundstück · zum Abschmieren von Kettensägen · mit transparenter Einschraubkartusche aus PE · gefüllt mit lithiumverseiftem Mehrzweckfett · für Fette bis NLGI 2 · Absc...
Vollsynthetisches Gleitfett Ausstattung: Zur Schmierung an Gleit-, Kugel- und Wälzlager bei tiefen und hohen Betriebstemperaturen · Gür Spritzgusswerkzeuge bei hohen Werkzeugtemperaturen · Ausgezei...
aus Aluminium · mit Universalmundstück und transparenter Einschraubkartusche aus PE · gefüllt mit lithiumverseiftem Mehrzweckfett · für Fette bis NLGI 2 · Abschmierdruck max. 250 bar