Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aeronix Vollsynthetisches Gleitfett + PTFE 100 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299918-BP
Hersteller:
     Aeronix
Herst.-Nr.:
     40546
EAN/GTIN:
     4260015910459
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schmierfett
schmierfett
Aeronix Vollsynthetisches Gleitfett + PTFE 100 g

Vollsynthetisches Gleitfett + PTFE

Zur Schmierung hochbelasteter Gleit-, Kugel- und Wälzlager bei tiefen und hohen Betriebstemperaturen · Notlaufeigenschaften durch PTFE · Ausgezeichnete Kunststoffverträglichkeit · Temperaturbereich -30° bis +160°C · Spezial-Gleitfett in der Kunststoff verarbeitung mit Notlaufeigenschaften · Beständig gegen verdünnte wässrige Säuren und Laugen · Walkstabil bei wechselnden Belastungen und Drehzahlen · Langzeitschmiermittel in feuchten und trockenen Einsatzgebieten · Alterungsbeständig · Gutes Abdichtverhalten · Hohes Druckaufnahmevermögen und hohe Belastung durch EP Wirkstoffe · Siliconfrei · Zur Schmierung von Lagerungen in der Kunststoff-, Verpackungs- Büro-, Haushaltsmaschinen usw. · Zur allgemeinen Schmierung bei der Montage, an Kunststoffzahnräder und Getriebeübersetzungen · Für Wälz-, Kugel- und Gleitlager die thermisch als auch mechanisch hoch belastbar sind z.B. in Elektromotoren mit Lebensdauerschmierung bzw. langen Nachschmierfristen · Zur allgemeinen Schmierung bei der Montage.

Technische Daten:
Füllmenge: 100 g · Gebindeart: Dose · Inhalt: 100 g · Produkt-Art: Schmieröl · Temperatur (max.): 160 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 g
Füllmenge:
100 g
Gebindeart:
Dose
Temperatur (max.):
160 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Schmieröl
Weitere Suchbegriffe: 04260015910459, Aeronix, 40546, chemie
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 11,99*
€ 17,78*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,37*
€ 17,80*
8 Tage
17
2
€ 6,99*
ab € 17,20*
€ 24,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,1237* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.