800/4 Z Bits - Wera Werk - 05059500001Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Sc...
Bit f.Schlitzschrauben 6,5mm L.25mm 1/4 Zoll C6,3 Schneidenstärke 1,2mm PROMAT zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb bei L...
Ausführung: für Schlitzschrauben ELORA Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381 Außensechskantantrieb nach DIN 3126 C 8, DIN ISO 1173 Ausführung nach DIN ISO 2351-1
Ausführung: für Schlitzschrauben ELORA-Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381 Außensechskantantrieb nach DIN 3126 C 6,3, DIN ISO 1173 Ausführung nach DIN ISO 2351-1
800/4 Z Bits - Wera Werk - 05059345001Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Sc...
Bit f.Schlitzschrauben 6,5mm L.50mm 1/4 Zoll E6,3 Schneidenstärke 1,2mm PROMAT zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb bei L...
Ausführung: für Schlitzschrauben ELORA Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381 Außensechskantantrieb nach DIN 3126 C 8, DIN ISO 1173 Ausführung nach DIN ISO 2351-1
Ausführung: für Schlitzschrauben ELORA-Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381 Außensechskantantrieb nach DIN 3126 C 6,3, DIN ISO 1173 Ausführung nach DIN ISO 2351-1
Schlitz mit 10 mm Außensechskant für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie verstärkte Ausführung gesandstrahlt Spezial-We...
Anwendung: Schlitzschrauben Ausführung: Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact), mit Kugelfangrille, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung; Bitnüsse mit ...
Ausführung: für Schlitzschrauben ELORA Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381 Außensechskantantrieb nach DIN 3126 C 8, DIN ISO 1173 Ausführung nach DIN ISO 2351-1