Schlittschuhe: Rasantes Vergnügen auf dem Eis
Für Anfänger oder Hobbyeisläufer sind Schlittschuhe aus Kunststoff zu empfehlen. Die harte Verschalung gibt dem Fußknöchel optimalen Halt. Aufgrund der Festigkeit des Materials passen sich die Schalenstiefel aus Kunststoff leider nicht so individuell an den Fuß an, wie es ein Schlittschuh aus Leder ermöglicht. Ein großer Vorteil der Kunststoffschuhe ist das Schnallensystem. Vor allem für Kinder sind die Schuhe ideal, denn die Schnallen lassen sich leicht und unkompliziert schließen.
Schlittschuhe aus Leder bieten dagegen perfekten Halt, da sie den Fuß sehr eng umschließen. Durch eine integrierte Knöchelstütze haben sie zusätzlich eine gute Seitenversteifung. Außerdem gewährleisten sie eine gewisse Bewegungsfreiheit nach vorn. Für Fortgeschrittene und Profis ist ein traditioneller Lederschlittschuh besonders gut geeignet.
Die Kufen der Schlittschuhe
Die Kufen sind unter der Mitte eines Schlittschuhs angebracht und werden bei Nichtgebrauch durch übergestreifte Schoner geschützt. Als Material für die Kufen wird gehärteter Stahl verwendet. Hierbei lassen sich oft qualitative Unterschiede feststellen. Stahl minderer Qualität erkennt man am matten, stumpfen Aussehen der Kufe. Eine sehr gute Stahlkufe besitzt eine glänzende Oberfläche, in der man sich regelrecht spiegeln kann. Achtung: Neu gekaufte Schlittschuhe verfügen nur über Kufen mit so genanntem Industrieschliff. Um damit aufs Eis gehen zu können, müssen die Kufen zunächst geschliffen werden.
Eishockey- oder Kunstlaufschlittschuh?
Mit welcher Art von Schlittschuh man letztendlich laufen möchte, hängt ganz von den eigenen Interessen und Ambitionen ab. Eiskunstlaufschlittschuhe werden traditionell für Frauen in weißem und für Männer in schwarzem Leder hergestellt. Eishockeyschuhe bestechen hingegen durch ihr flottes Design, auch die Schnürung unterscheidet sich vom Kunstlaufschuh. Außerdem haben Eishockeyschuhe keine Zacken am vorderen Ende der Kufe. Die Zacken werden beim Eiskunstlauf für Absprung und Landung bei diversen Sprungvariationen benötigt. Des Weiteren verfügen Eishockeyschuhe über einen niedrigeren Stiefelschaft und haben im Gegensatz zu Kunstlaufschuhen keinen Absatz.
Weitere Möglichkeiten für den
Wintersport bieten
Schlitten und
Snowboard.