WESTMARK Messer- und Scherenschärfer speziell gehärtete Schleifräder Verlängern Sie die Lebensdauer und Effektivität Ihrer Messer. Schärfen Sie Klingen, bewahren Sie Ihre Messer sicher auf und schn...
Klingspor CS 310 X Schleifkonen 22 x 29 x 30 mm Korn 50 Ihre gute Stabilität erhalten die universell einsetzbaren Schleifbänder CS 310 X von Klingspor durch ihre reißfeste Unterlage aus Baumwollgew...
Klingspor CS 310 X Schleifkonen 22 x 29 x 30 mm Korn 80 Ihre gute Stabilität erhalten die universell einsetzbaren Schleifbänder CS 310 X von Klingspor durch ihre reißfeste Unterlage aus Baumwollgew...
Schleifmittel-Rollen HOLZ & METALL, Korund, 115 mm Schleifmittel auf Rollen, HOLZ & METALL Korund, Aluminiumoxyd bestreut, 5 m Länge, Breite 93 und 115 mm, geeignet für alle handelsüblichen Schwing...
Korund · optimiertes Verschleißverhalten, das sich für den Flächenschliff von Hand und mit der Maschine eignet · Rolle à 50 m Weitere technische Eigenschaften: · Bindung: Leim · Kornart: Korund · N...
Klingspor NCW 600 S Vliesmopräder Kombination 100 x 100 x 19 mm Korn 150 Medium Vorteile: Durch Kombination von Vlies- und Schleifgewebelamellen hoher Abtrag bei feinem Schliffbild - Lange Lebensdauer
Schleifmopwalze, 28563, Proxxon Schleifmopzylinder zum Reinigen, Schleifen und Abtragen auf ebenen Flächen. Lamellenräder aus Normalkorund sind elastisch und passen sich den Konturen des Werkstücks...
LUKAS Schleiflamellenwalze LWL 100 x 100mm Korn 60 Zum Entfernen von Rost, Oxydschichten, Kratzern. Anwendungsempfehlung: Stahl und Stahlguss, Gusseisen sowie Kunststoffe, Holz und Gummi.
Die pneumatische Schleifwalze eignet sich für Kurzbänder mit einer Breite von 100 mm und einer Länge von 282 mm. Der Gummischlauch gibt bei erhöhtem Anpressdruck nach, wodurch sich das Schleifband ...
Edelkorund-Schleiflamellen kombiniert mit korndurchsetztem Nylonvlies Zum Mattieren, Satinieren und Entfernen von Kratzern an Metallen Entfernen von alter Farbe und Glätten von Holzwerkstoffen Max....
Klingspor PL 31 B Rollen 110 x 50000 mm Korn 120 Klingspor bietet das Finishingpapier PL 31 B in vielen verschiedenen Körnungen an – von grob für den Grundschliff bis hin zu fein für das abschließe...