Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Schleifwalze

  Schleifwalze  (1.354 Angebote unter 27.902.801 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schleifwalze“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schleifwalze"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Klingspor NFW 600 S Vliesräder 100 x 100 x 19 mm Coarse Korund (31 Angebote) 
Klingspor NFW 600 S Vliesräder 100 x 100 x 19 mm Coarse Korund Vorteile: Gleichmäßiges Finish über gesamte Lebensdauer - Optimales Werkzeug zum Mattieren und Satinieren durch hochwertige Vlieslamellen
Klingspor
258895
ab € 14,04*
pro Stück
 
 Stück
Klingspor PL 31 B Rollen 115 x 50000 mm Korn 100 (13 Angebote) 
Klingspor PL 31 B Rollen 115 x 50000 mm Korn 100 Klingspor bietet das Finishingpapier PL 31 B in vielen verschiedenen Körnungen an – von grob für den Grundschliff bis hin zu fein für das abschließe...
Klingspor
3224
ab € 27,32*
pro 50 Meter
 
 Stück
Schleifrad ER 50x10,5x6 mm Leistungslinie SG für Stahl/Edelstahl/Guss (12 Angebote) 
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei h...
PFERD-Werkzeuge
65305100
ab € 5,74*
pro Stück
 
 Boxen
Klingspor NFW 600 S Vliesräder 100 x 100 x 19 mm Medium Korund (32 Angebote) 
Klingspor NFW 600 S Vliesräder 100 x 100 x 19 mm Medium Korund Vorteile: Gleichmäßiges Finish über gesamte Lebensdauer - Optimales Werkzeug zum Mattieren und Satinieren durch hochwertige Vlieslamellen
Klingspor
258896
ab € 13,48*
pro Stück
 
 Stück
Lamellenschleifrad FR Ø 100x30mm Bohrung Ø 25,4 mm A120 für universelle Anwendung (11 Angebote) 
Bei Fächerrädern sind die Lamellen aus Schleifmittel auf Unterlage fächerförmig radial um die Achse des Werkzeuges angeordnet. Durch ihre Flexibilität passen sie sich ideal den Konturen des Werkstü...
PFERD-Werkzeuge
44710121
ab € 12,96*
pro Stück
 
 Stück
Satiniermaschine ESM 1311 Set im Koffer inkl. Absaughaube und Walzenbürste (3 Angebote) 
PICARD handliche Satiniermaschine ESM 1311 im Set. Poduktbeschreibung: Elektronik - Sanftanlauf, stufenlose Drehzahlregelung und Drehzahlkonstanthaltung, Temperatur- und Überlastabschaltung Motor h...
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0541K000
ab € 538,67*
pro Stück
 
 Stück
Klingspor NCW 600 S Vliesmopräder Kombination 100 x 100 x 19 mm Korn 100 Medium (32 Angebote) 
Klingspor NCW 600 S Vliesmopräder Kombination 100 x 100 x 19 mm Korn 100 Medium Vorteile: Durch Kombination von Vlies- und Schleifgewebelamellen hoher Abtrag bei feinem Schliffbild - Lange Lebensdauer
Klingspor
258906
ab € 14,91*
pro Stück
 
 Stück
Klingspor PL 31 B Rollen 115 x 50000 mm Korn 120 (17 Angebote) 
Klingspor PL 31 B Rollen 115 x 50000 mm Korn 120 Klingspor bietet das Finishingpapier PL 31 B in vielen verschiedenen Körnungen an – von grob für den Grundschliff bis hin zu fein für das abschließe...
Klingspor
3225
ab € 26,97*
pro 50 Meter
 
 Stück
Schleifrad ER 30x4,2x6 mm Leistungslinie SG für Stahl/Edelstahl/Guss (8 Angebote) 
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei h...
PFERD-Werkzeuge
65303040
ab € 3,48*
pro Stück
 
 Boxen
Lamellenschleifrad FR Ø 100x30mm Bohrung Ø 25,4 mm A40 für universelle Anwendung (11 Angebote) 
Bei Fächerrädern sind die Lamellen aus Schleifmittel auf Unterlage fächerförmig radial um die Achse des Werkzeuges angeordnet. Durch ihre Flexibilität passen sie sich ideal den Konturen des Werkstü...
PFERD-Werkzeuge
44710041
ab € 11,35*
pro Stück
 
 Stück
FLEX
347.272
ab € 32,35*
pro Stück
 
 Stück
Klingspor PL 31 B Rollen 115 x 50000 mm Korn 60 (16 Angebote) 
Klingspor PL 31 B Rollen 115 x 50000 mm Korn 60 Klingspor bietet das Finishingpapier PL 31 B in vielen verschiedenen Körnungen an – von grob für den Grundschliff bis hin zu fein für das abschließen...
Klingspor
3293
ab € 30,89*
pro 50 Meter
 
 Stück
Schleifrad ER 30x6,2x6 mm Leistungslinie SG für Stahl/Edelstahl/Guss (10 Angebote) 
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei h...
PFERD-Werkzeuge
65303060
ab € 3,74*
pro Stück
 
 Stück
Lamellenschleifrad FR Ø 100x30mm Bohrung Ø 25,4 mm A60 für universelle Anwendung (12 Angebote) 
Bei Fächerrädern sind die Lamellen aus Schleifmittel auf Unterlage fächerförmig radial um die Achse des Werkzeuges angeordnet. Durch ihre Flexibilität passen sie sich ideal den Konturen des Werkstü...
PFERD-Werkzeuge
44710061
ab € 11,32*
pro Stück
 
 Stück
Schleif-Vlies gefaltet A 180, D: 100 x 100 mm für BSE 14-3 (4 Angebote) 
Produktbeschreibung: elastisches Polierrad mit mehrfach gefaltetem Schleifvlies für einen fast ansatzfreien Schliff auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw.
FLEX
347280
ab € 32,35*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   91   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schleifwalze
^

Die Schleifwalze - breite Walzen für stationäre Schleifmaschinen

Die Schleifwalzen gehören unter den Schleifmitteln wirklich zum maschinellen Zubehör für stationäre Schleifmaschinen und nicht zu den Hand-Schleifern. Die Walzen sind zylinderförmig aufgebaut und besitzen an der Außenwand ein Schleifblatt, Schleifgewebe oder aber eine mit Schleifpartikeln durchsetzte Masse. Im Inneren des Zylinders befindet sich eine Bohrung, mit der die Walze an der Maschine eingefädelt wird.

Die Schleifmaschinen

Die Schleifmaschinen werden in Zusammenhang mit dem Schleifwalzen oft benutzt, um kleine Kratzer oder Oxydschichten zu entfernen bzw. auch um Oberflächen zu mattieren oder Satinieren. Satinieren hat je nach Branche eine etwas andere Bedeutung, wie etwa Papier mit Walzen zu glätten, Glas zu mattieren oder auch Gewebe durch aufgetragene Appretur haltbarer zu machen. Vor diesem Hintergrund besitzen die Schleifwalzen mit reinigender Wirkung meistens eine meist größere Körnung als Schleifwerkzeuge zum Polieren oder Glätten.

Der Besatz der Schleifwalze

Einige Walzen sind - statt einem Zylinder mit einem Schleifblatt überzogen - auch mit einem geraden Lamellenbesatz ausgestattet, wobei die fächerförmig, radial angeordneten Lamellen allen Oberflächenformen bzw. Konturen anpassen. Die Hauptanwendung liegt hier bei der Bearbeitung von Farben, Lacken, Spachtel oder Holz. Es ist aber auch einen Vliesbesatz, der sich optimal für das Mattieren, Satinieren oder sogar den Endschliff von Metalloberflächen eignet, möglich. Eine weitere Alternative ist ein korndurchsetztes Nylonvlies mit Korund-Partikeln, womit man bequem alte Farbe beseitigen kann oder Holzwerkstoffe glätten.

Die Körnung – eine relative Angabe

Die Körnung bezieht sich nicht nur auf die Anzahl der Partikel in einem Gemenge, welche der Schleifwirkung dienen wie Siliziumkarbid, Korund oder Diamant, sondern auch auf die Fläche. Als Beispiel ist ein Korn 180 aus Korund in einem Kunstharzgewebe geeignet, um auf Edelstahl oder Metall ein feines Schliffbild zu erzeugen. Ein offenporiges Material gleicher Körnung aus sehr hartem Vliesgewirke ist dagegen am besten für das Abtragen von Rost oder schmierigen Materialien wie Farb- und Ölschichten bzw. auch Zunder auf rostfreiem Stahl geeignet. Alleine aus der Angabe zur Körnung kann man daher nicht auf die optimale Verwendung schließen. Betrachtet man gleichzeitig das Bindegewebe und das Material der Körnung gilt: je höher die Körnung, desto feiner das Korn und der Schliff.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.