| | | | Übersicht | "Schlauchkupplung"Überbegriffe Unterbegriffe Anwendung Bauform System |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
GKI10MS GK-Schlauchkupplung,G 1"(IG), Messing (3 Angebote) Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar Medien: W... |
|
ab € 4,28* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,49* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,81* pro Stück |
| |
GKA34MS GK-Schlauchkupplung,G 3/4"(AG), Messing (3 Angebote) Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar Medien: W... |
|
ab € 4,58* pro Stück |
| |
GKA10MS GK-Schlauchkupplung,G 1"(AG), Messing (3 Angebote) Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar Medien: W... |
|
ab € 4,71* pro Stück |
| |
GKI34MS GK-Schlauchkupplung,G 3/4"(IG), Messing (3 Angebote) Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar Medien: W... |
|
ab € 4,73* pro Stück |
| |
|
|
ab € 26,20* pro Stück |
| |
GKI12MS GK-Schlauchkupplung,G 1/2"(IG), Messing (3 Angebote) Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar Medien: W... |
|
ab € 4,78* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,59* pro Stück |
| |
|
|
ab € 17,19* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,82* pro Stück |
| |
GKA12MS GK-Schlauchkupplung,G 1/2"(AG), Messing (3 Angebote) Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar Medien: W... |
|
ab € 4,38* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,55* pro Stück |
| |
|
|
ab € 11,38* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,92* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Schlauchkupplung | | | Schlauchkupplungen sind Fittings zum Verbinden von Schläuchen
Die Kupplungsfittings werden in vielen professionellen Bereichen für die Verbindung von Schläuchen und Armaturen eingesetzt. Sie stehen in umfangreichen Varianten zur Auswahl, die auf typische Anwendungen spezialisiert sind.
Schlauchkupplungen für Gase und Flüssigkeiten
Die Schlauchkupplung ist ein Verbinder für Schläuche untereinander oder an einen Verbraucher. Sie ist in vielen Varianten erhältlich. Innerhalb dieser Kategorie sind folgende Formen erhältlich:
- einfache Schlauchkupplung für eine Leitung mit Kupplung und Nippel,
- Schlauchkupplung mit Mehrfachanschlüssen,
- Feuerwehrkupplungen oder FW-Schlauchkupplungen,
- Schnellkupplungen,
- Sicherheitskupplungen sowie
- Schlauchkupplungen mit weiteren Funktionen und Eignungen.
Die Schlauchkupplung ist in ihrer einfachsten Form ein Verbindungselement mit einer Kupplung- und einer Nippelseite. Sie eignet sich zur Weiterführung einer Leitung oder zur Anbindung eines Gerätes beziehungsweise einer Armatur. Die Schlauchkupplung mit bis zu vier Anschlüssen beschleunigt Wechselvorgänge. Eine Spezialform ist die Feuerwehrkupplung oder FW-Schlauchkupplung. Sie basiert auf einer Storz-Kupplung mit zwei Kupplungseiten, die regelhaft von Feuerwehren verwendet wird. Die Schnellkupplungen umfassen Fittings, die sich durch ihre besonders schnelle Montage und Demontage auszeichnen. Sicherheitskupplungen sind mit zusätzlichen Bauteilen ausgestattet, die die Dichtheit und Sicherheit der Verbindung unterstützen. Darüber hinaus stehen Schlauchkupplungen mit weiteren Funktionen zur Auswahl.
Hinweise für die Auswahl der Schlauchkupplung
Die Schlauchkupplung wird in vielen Varianten angeboten, die sich in folgenden technischen Merkmalen voneinander unterscheiden:
- Anzahl und Form der Anschlüsse,
- Werkstoff,
- Eignungen für Leitungsmedien,
- Temperatur- und Druckeignung,
- zusätzliche Sicherheit oder Kupplungsgeschwindigkeit sowie
- Besonderheiten nach Herstellersystem.
Jede Schlauchkupplung ist eindeutig definiert und lässt sich anhand dieser Werte für die Anwendung vor Ort auswählen. Die häufigste Kupplungsform hat zwei Anschlüsse. Sie umfasst eine Aufnahme für den Schlauch und ein Kupplungsteil für den Verschluss. Die Schlauchkupplung bietet sich für einen definierten Druck- und Temperaturbereich an. Sie sollte stets nach der Anwendung vor Ort ausgewählt und in ihren Merkmalen entsprechend geeignet sein.
|
|
| | | |