Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Schlauchkupplung

  Schlauchkupplung  (804 Angebote unter 29.321.265 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schlauchkupplung“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   54   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schlauchkupplung
^

Schlauchkupplungen sind Fittings zum Verbinden von Schläuchen

Die Kupplungsfittings werden in vielen professionellen Bereichen für die Verbindung von Schläuchen und Armaturen eingesetzt. Sie stehen in umfangreichen Varianten zur Auswahl, die auf typische Anwendungen spezialisiert sind.

Schlauchkupplungen für Gase und Flüssigkeiten

Die Schlauchkupplung ist ein Verbinder für Schläuche untereinander oder an einen Verbraucher. Sie ist in vielen Varianten erhältlich. Innerhalb dieser Kategorie sind folgende Formen erhältlich:
  • einfache Schlauchkupplung für eine Leitung mit Kupplung und Nippel,
  • Schlauchkupplung mit Mehrfachanschlüssen,
  • Feuerwehrkupplungen oder FW-Schlauchkupplungen,
  • Schnellkupplungen,
  • Sicherheitskupplungen sowie
  • Schlauchkupplungen mit weiteren Funktionen und Eignungen.
Die Schlauchkupplung ist in ihrer einfachsten Form ein Verbindungselement mit einer Kupplung- und einer Nippelseite. Sie eignet sich zur Weiterführung einer Leitung oder zur Anbindung eines Gerätes beziehungsweise einer Armatur. Die Schlauchkupplung mit bis zu vier Anschlüssen beschleunigt Wechselvorgänge. Eine Spezialform ist die Feuerwehrkupplung oder FW-Schlauchkupplung. Sie basiert auf einer Storz-Kupplung mit zwei Kupplungseiten, die regelhaft von Feuerwehren verwendet wird. Die Schnellkupplungen umfassen Fittings, die sich durch ihre besonders schnelle Montage und Demontage auszeichnen. Sicherheitskupplungen sind mit zusätzlichen Bauteilen ausgestattet, die die Dichtheit und Sicherheit der Verbindung unterstützen. Darüber hinaus stehen Schlauchkupplungen mit weiteren Funktionen zur Auswahl.

Hinweise für die Auswahl der Schlauchkupplung

Die Schlauchkupplung wird in vielen Varianten angeboten, die sich in folgenden technischen Merkmalen voneinander unterscheiden:
  • Anzahl und Form der Anschlüsse,
  • Werkstoff,
  • Eignungen für Leitungsmedien,
  • Temperatur- und Druckeignung,
  • zusätzliche Sicherheit oder Kupplungsgeschwindigkeit sowie
  • Besonderheiten nach Herstellersystem.
Jede Schlauchkupplung ist eindeutig definiert und lässt sich anhand dieser Werte für die Anwendung vor Ort auswählen. Die häufigste Kupplungsform hat zwei Anschlüsse. Sie umfasst eine Aufnahme für den Schlauch und ein Kupplungsteil für den Verschluss. Die Schlauchkupplung bietet sich für einen definierten Druck- und Temperaturbereich an. Sie sollte stets nach der Anwendung vor Ort ausgewählt und in ihren Merkmalen entsprechend geeignet sein.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.