Doppelte Inline-Kartusche, C245304, JBC Die Kartusche eignet sich für die doppelte inline Sie ist für allgemeine Lötarbeiten geeignet und eignet sich sowohl für SMD-Bauteile als auch für Anwendunge...
Nacharbeitskartusche, TCP-BLH60, METCAL Nacharbeitskartusche, Pinzette, Klinge, 20,6 mm. Die TCP-BLH60 ist die Standard-Lötspitze, die mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden kann. Es ...
Weller T0058765801 | PDN Entlötdüsenzange zum Wechseln von Saugdüsen. PDN Entlötdüsenzange zum Wechseln von Saugdüsen. Ausstattung und Highlights Für DX, XDS und XDSL Saugdüsen. Einfaches, sicheres...
Doppelte Inline-Kartusche, C245306, JBC Die Kartusche ist speziell für Dual in Line geeignet. Sie ist für allgemeine Lötarbeiten geeignet und eignet sich sowohl für SMD-Bauteile als auch für Anwend...
QFP-Kartusche, C245224, JBC Die Kartusche ist für das Löten von QFP und PLCC geeignet. Sie ist für allgemeine Lötarbeiten geeignet und eignet sich sowohl für SMD-Bauteile als auch für Anwendungen m...
Klingen-Kartusche, C120005, JBC Die Kartusche arbeitet mit einer Mikropinzette, die es ermöglicht, die Kartuschen entsprechend den Bedürfnissen des Benutzers auszurichten. Features * Ausgezeichnete...
Nacharbeitskartusche, TCP-CNP1, METCAL Nacharbeitskartusche, Pinzette, Konisch, 0,4 mm. Die TCP-CNP1 ist die Standard-Lötspitze, die mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden kann. Es pa...
Klingen-Kartusche, C120010, JBC Die Kartusche arbeitet mit einer Mikropinzette, die es ermöglicht, die Kartuschen entsprechend den Bedürfnissen des Benutzers auszurichten. Features * Ausgezeichnete...
Entlötspitze, 0742ED0819H/SB, Ersa ERSADUR Entlötspitze, hochverzinnt, bleifrei, für Entlötkolben X-TOOL VARIO (0740EDJ) ID 0,8mm/0,031in OD 1,9mm/0,075in Verpackungseinheit 1 Stück. Alle Maße ohne...
Entlötspitze, 0742ED0616H/SB, Ersa ERSADUR Entlötspitze, hochverzinnt, bleifrei, für Entlötkolben X-TOOL VARIO (0740EDJ) ID 0,6mm/0.024in OD 1,6mm/0.063in Verpackungseinheit 1 St. Alle Maße ohne Vo...
Entlötspitze, 0742ED1529H/SB, Ersa ERSADUR Entlötspitze, hochverzinnt, bleifrei, für Entlötkolben X-TOOL VARIO (0740EDJ) ID 1.5mm/0.059in OD 2.9mm/0.114in Verpackungseinheit 1 Stk. Alle Maße ohne V...
Entlötspitze, 0742ED2032H/SB, Ersa ERSADUR Entlötspitze, hochverzinnt, bleifrei, für Entlötkolben X-TOOL VARIO (0740EDJ) ID 2,0mm/0,079in OD 3,2mm/0,126in Verpackungseinheit 1 Stück. Alle Maße ohne...
Entlötspitze, 0742ED1548H/SB, Ersa ERSADUR Entlötspitze, hochverzinnt, bleifrei, für Entlötkolben X-TOOL VARIO (0740EDJ) ID 1,5mm/0,059in OD 4,8mm/0,189in Verpackungseinheit 1 Stück. Alle Maße ohne...