Chip-Kartusche, C245017, JBC Die Kartusche ist für das Löten von Chipkomponenten geeignet. Es ist auch für allgemeine Lötarbeiten geeignet und eignet sich perfekt für SMD-Bauteile oder für Anwendun...
Reinigungspad, C360014, JBC Das Reinigungspad verfügt über einen markanten Schlitz in der Kontaktfläche, der die Zirkulation der Saugluft für eine einfache Reinigung des Pads ermöglicht.
Doppelte Inline-Kartusche, C245222, JBC Die Kartusche ist für das Löten von Dual in Line ausgelegt. Sie ist für allgemeine Lötarbeiten geeignet und eignet sich sowohl für SMD-Bauteile als auch für ...
Entlötspitze, C360002, JBC Die Entlötspitzenkartusche ist speziell für den Einsatz mit dem DS360 Mikro-Entlötkolben konzipiert. Features * Ausgezeichnete Wärmeübertragung * Hohe Lebensdauer
Entlötspitze, C360004, JBC Die Entlötspitzenkartusche ist speziell für den Einsatz mit dem DS360 Mikro-Entlötkolben konzipiert. Features * Ausgezeichnete Wärmeübertragung * Hohe Lebensdauer
Chip-Kartusche, C245016, JBC Die Kartusche ist für das Löten von Chipkomponenten geeignet. Es ist auch für allgemeine Lötarbeiten geeignet und eignet sich perfekt für SMD-Bauteile oder für Anwendun...
Reinigungspad, C560013, JBC Das Reinigungspad verfügt über einen markanten Schlitz in der Kontaktfläche, der die Zirkulation der Saugluft für eine einfache Reinigung des Pads ermöglicht.
Meißel gebogene Kartusche, C120011, JBC Die Kartusche arbeitet mit einer Mikropinzette, die es ermöglicht, die Kartuschen entsprechend den Bedürfnissen des Benutzers auszurichten. Features * Ausgez...
Entlötspitze, DCP-CNL3, METCAL Entlötspitze, Lange erreichen, (∅ x L), 0,76 mm x 12,8 mm. Die DCP-CNL3 gehört zu den Rework-Lötspitzen und kann mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden....
QFP-Kartusche, C245315, JBC Die Kartusche ist für QFP und PLCC geeignet. Sie ist für allgemeine Lötarbeiten geeignet und eignet sich sowohl für SMD-Bauteile als auch für Anwendungen mit hohem Leist...
Entlötspitze, DFP-CN3, METCAL Entlötspitze, Standardlänge, (∅ x L), 0,76 mm x 5,42 mm. Die DFP-CN3 gehört zu den Rework-Lötspitzen und kann mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden. Sie...
Chip-Kartusche, C245019, JBC Die Kartusche ist für das Löten von Chipkomponenten geeignet. Es ist auch für allgemeine Lötarbeiten geeignet und eignet sich perfekt für SMD-Bauteile oder für Anwendun...