Entlötspitze, 0742ED2032H/SB, Ersa ERSADUR Entlötspitze, hochverzinnt, bleifrei, für Entlötkolben X-TOOL VARIO (0740EDJ) ID 2,0mm/0,079in OD 3,2mm/0,126in Verpackungseinheit 1 Stück. Alle Maße ohne...
Entlötspitze, 0742ED2438H/SB, Ersa ERSADUR Entlötspitze, hochverzinnt, bleifrei, für Entlötkolben X-TOOL VARIO (0740EDJ) ID 2,4mm/0.094in OD 3,8mm/0.150in Verpackungseinheit 1 Stück. Alle Maße ohne...
Entlötspitze, 0742ED2351H/SB, Ersa ERSADUR Entlötspitze, hochverzinnt, bleifrei, für Entlötkolben X-TOOL VARIO (0740EDJ) ID 2,3mm/0.091in OD 5.1mm/0.200in Verpackungseinheit 1 Stück. Alle Maße ohne...
Entlötspitzen der Serie C120 für die JBC Mikro-Entlötpinzette PA120. Die Lötspitzen der Serie C120 sind für das Löten und Entlöten von Chip-Komponenten oder Dual-In-Line Bauelemente entwickelt, um ...
Konisch gebogene Kartusche, C120012, JBC Die Kartusche arbeitet mit einer Mikropinzette, die es ermöglicht, die Kartuschen entsprechend den Bedürfnissen des Benutzers auszurichten. Features * Ausge...
Entlötspitzen der Serie C120 für die JBC Mikro-Entlötpinzette PA120. Die Lötspitzen der Serie C120 sind für das Löten und Entlöten von Chip-Komponenten oder Dual-In-Line Bauelemente entwickelt, um ...
Entlötspitze, DCP-CNL4, METCAL Entlötspitze, Lange erreichen, (∅ x L), 1,02 mm x 12,8 mm. Die DCP-CNL4 gehört zu den Rework-Lötspitzen und kann mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden....
Auslötspitzen-Satz, 0462PDLF005/SB, Ersa ERSADUR Entlötspitzen, bleifrei, für CHIP-TOOL VARIO Entlötpinzette (0460MDJ) Bleistiftspitze, 0,5mm/0.018in Verpackungseinheit 2 Stück. Alle Maße ohne Vorv...
Reinigungspad, C560012, JBC Das Reinigungspad verfügt über einen markanten Schlitz in der Kontaktfläche, der die Zirkulation der Saugluft für eine einfache Reinigung des Pads ermöglicht.
Doppelte Inline-Kartusche, C245220, JBC Die Kartusche ist für das Löten von Dual in Line ausgelegt. Sie ist für allgemeine Lötarbeiten geeignet und eignet sich sowohl für SMD-Bauteile als auch für ...
Auslötspitzen-Satz, 0462CDLF010/SB, Ersa ERSADUR Entlötspitzen, bleifrei, für CHIP-TOOL VARIO Entlötpinzette (0460MDJ) Bleistiftspitze, 1,0mm/0.039in Verpackungseinheit 2 St. Alle Maße ohne Vorverz...
Auslötspitzen-Satz, 0462SDLF002/SB, Ersa ERSADUR Entlötspitzen, bleifrei, für CHIP-TOOL VARIO Entlötpinzette (0460MDJ) Bleistiftspitze, 0.2mm/0.008in Verpackungseinheit 2 Stück. Alle Maße ohne Vorv...
Reinigungspad, C360011, JBC Das Reinigungspad verfügt über einen markanten Schlitz in der Kontaktfläche, der die Zirkulation der Saugluft für eine einfache Reinigung des Pads ermöglicht.
Auslötspitzen-Satz, 0462CDLF018/SB, Ersa ERSADUR Entlötspitzen, bleifrei, für CHIP-TOOL VARIO Entlötpinzette (0460MDJ) Bleistiftspitze, 1.8mm/0.071in Verpackungseinheit 2 Stück. Alle Maße ohne Vorv...