Dein Sidekick fürs Gaming Erlebe beeindruckende Geschwindigkeiten und schaffe bis zu 2 TB mehr Platz auf deinem PC oder deiner kompatiblen Konsole (z.B. Playstation 5). Die 980 PRO bietet dir hohe ...
Die beliebteste SSD-Serie der Welt[1] Endlich: Das aktuelle Modell der weltweit meistverkauften SSD-Baureihe ist da. Die 870 EVO kombiniert die bewährte SSD-Technologie von Samsung mit aktuellen Fe...
Explosives Tempo für intensives Gaming Entdecke die starke Leistung mit PCIe® 4.0 und erlebe rasante Geschwindigkeit, um dich der Konkurrenz zu stellen. Die intelligente Wärmeregulierung des Samsun...
Die beliebteste SSD-Serie der Welt[1] Endlich: Das aktuelle Modell der weltweit meistverkauften SSD-Baureihe ist da. Die 870 EVO kombiniert die bewährte SSD-Technologie von Samsung mit aktuellen Fe...
Explosives Tempo für intensives Gaming Entdecke die starke Leistung mit PCIe® 4.0 und erlebe rasante Geschwindigkeit, um dich der Konkurrenz zu stellen. Die intelligente Wärmeregulierung des Samsun...
Beschleunige deinen PC auf NVMe™-Geschwindigkeit Ob Performance-Power für deine Games oder die schnelle Verarbeitung großer Grafiken: Mit der SSD 980 kannst du deinem Computer zu starker Leistung v...
Explosives Tempo für intensives Gaming Entdecke die starke Leistung mit PCIe® 4.0 und erlebe rasante Geschwindigkeit, um dich der Konkurrenz zu stellen. Die intelligente Wärmeregulierung des Samsun...
Beschleunige deinen PC auf NVMe™-Geschwindigkeit Ob Performance-Power für deine Games oder die schnelle Verarbeitung großer Grafiken: Mit der SSD 980 kannst du deinem Computer zu starker Leistung v...
Eine herausragende SSD So wird hohe Leistung noch gesteigert. Die mit modernster V-NAND-Technologie ausgestattete 970 EVO Plus ist noch schneller als die 970 EVO und verfügt zudem über eine Firmwar...
Mehr Speicher, mehr Möglichkeiten Bis zu acht Terabyte Speicherplatz: Die 870 QVO von Samsung ist die neueste QLC SSD (Quad Level Cell Solid State Drive) der zweiten Generation und bietet mit bis z...
Dauerhaft hohe Performance &
führende Zuverlässigkeit
Gut geeignet als Alternative zur HDD
(Festplatte): Reichlich Kapazität bei
hoher Geschwindigkeit - das macht
einen Wechsel attraktiv.
Kapazitäten im Terabyte-Bereich
auf einer schnellen SSD bieten ein
tolles Computererlebnis.
Für einfach zugängliche Terabyte-
Kapazität: Die SSD 860 QVO bietet einen
enormen Speicher mit solider Leistung und
Zuverlässigkeit. Als Ersatz einer HDD kann
sie durch hohe Transferraten den Eindruck
eines neuen Computers vermitteln.
Gut geeignet als Alternative zur HDD
Alltägliche Arbeitslasten auf hohem Niveau
Terabyte-Kapazität zum fairen Preis
Hohe Lebensdauer für Client-SSDs (bis 1.440 TB TW)
Die SSD 860 EVO beschleunigt die tägliche
Arbeit durch hohes Tempo, Lebensdauer
und beruhigender Zuverlässigkeit.
Hervorragend geeignet für alle
Standardsysteme und alltägliche
Arbeitslasten.
Geeignet für Mainstream-PCs und Notebooks
Computing im Alltag auf höchstem Niveau
Breite Kompatibilität mit 2,5 Zoll SATA, mSATA und M.2 SATA
Herausragende Lebensdauer für Client-SSDs (bis 2.400 TB TBW)
Das sehr hohe und stets abrufbare
Leistungsniveau der SSD 860 PRO
erfüllt selbst die höchsten Anforderungen
von Gestaltungsprofis, Gamer,
Workstation-Szenarien, NAS- oder
High-End-Computing.
Perfekt für Workstations, NAS & High-End-Computing
Für ruckelfreies Gaming & professionelles Rendering
Multitasking ohne Verzögerungen
Herausragende Lebensdauer für professionelle Client-SSDs (bis 4.800 TB TBW)
NVMe macht den Unterschied
Die NVMe (Non-Volatile Memory express) Schnittstelle wurde speziell entwickelt, um die Einschränkungen älterer
Schnittstellen zu überwinden, indem die Übertragungsrate der NAND-Flash-Speicher erhöht wurde.
NVMe ermöglicht es, das volle Potenzial des Laufwerks auszuschöpfen und ist dabei ca. 6-mal schneller als SATA-SSDs.
Entwickelt für technisch versierte Anwender,
Gamer und Profis mit einer regelmäßig hohen
Leistungsanforderung, wie z.B.
Videoproduktion/-schnitt oder Simulationen
Top Lese-/Schreibgeschwindigkeit von 3.500/3.300 MB/s
Branchenführende Ausdauer bis zu 1.200 TBW
Verfügbare Kapazitäten: 250GB, 500GB, 1TB, 2TB
Intelligente TurboWrite-Technologie mit großer
Puffergröße bis zu 78GB für höhere
Schreibgeschwindigkeiten
Speziell entwickelt für Technik-Enthusiasten,
Hardcore-Gamer und Profis mit sehr hohen
Leistungsanforderungen im PC- und
Workstation-Bereich.
Top Lese-/Schreibgeschwindigkeit von 3.500/2.700 MB/s
Branchenführende Ausdauer bis zu 1.200 TBW
Verfügbare Kapazitäten: 512GB, 1TB
Jetzt auf mobile SSD-Power umsteigen!
Die Vorteile im Überblick:
schnelle Übertragung großer Datenmengen
leicht, kompakt und zudem robust
schützt persönliche und vertrauliche Daten
einfache Nutzung
bis zu 25 Mal schneller als externe Festplatten
Schlank & solide. Und immer ein Blickfang.
Die Portable SSD T5 kann ohne nachzudenken immer überall hin mitgenommen werden –
sie ist kompakt und sehr leicht. Das robuste Design nimmt von Anfang an Sorgen vor Schäden
oder Datenverlust. Und: das Laufwerk sieht einfach sehr gut aus – ob auf dem Schreibtisch,
an einem Android-Mobilgerät oder in der Handfläche.
• Aluminium Unibody-Design
• Kapazitäten bis 2 TB &supl;
• Stoßsicher bei Stürzen bis 2 m Fallhöhe ²
• Leichtgewicht mit 51g ³
• Kleiner als eine Visitenkarte
• 3 Jahre Garantie ⁴
1) 1 GB = 1.000.000.000 Byte, 1 TB = 1.000.000.000.000 Byte. Verschiedene Kapazitätsberechnungsmethoden können zu einer Anzeige geringerer Speicherkapazitäten führen.
2) Der Falltest wurde Samsung-intern unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt.
3) Das exakte Gewicht kann je nach Kapazitätsvariante abweichen.
4) Samsung Electronics ist nicht für Verluste, einschließlich Gewinnen oder Umsätzen, und insbesondere Datenverluste im Zusammenhang mit der Datenspeicherung auf Speicherprodukten von
Samsung Electronics, haftbar zu machen. Für Datensicherung ist ausschließlich der Anwender verantwortlich. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.samsung.com/portable-ssd
Bei der Samsung Portable SSD X5 kommt nur
modernste Technik zum Einsatz. Mit Transfer-
raten von bis zu 4 Gb/s sorgt ThunderboltTM 3
für herausragende Geschwindigkeiten, die
zudem durch die NVMe-Schnittstelle auch bei
großen Datenmengen erreicht werden können.
Kleiner als eine Visitenkarte und ein Gewicht
von nur 51 Gramm. Die kompakte Portable
SSD T5 ist dank der mitgelieferten USB-Kabel
Typ-A und Typ-C weitgehend kompatibel mit
aktuellen und älteren PCs, MACs, Android-
Smartphones und anderen Mobilgeräten.