| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2772788 Herst.-Nr.: S29GL128P11FFIV10 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Flash-Speicher: Parallel-NOR Versorgungsspannung, nom.: - Produktpalette: 3V Parallel NOR Flash Memories Versorgungsspannung, max.: 3.6 VMSL: MSL 3 - 168 Stunden Anzahl der Pins: 64 Pin(s)Schnittstellen: CFI, parallel IC-Gehäuse / Bauform: FBGA Speicherdichte: 128 MbitBetriebstemperatur, max.: 85 °CIC-Montage: Oberflächenmontage Zugriffszeit: 110 nsSpeicherkonfiguration: 16M x 8 Bit Betriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Taktfrequenz, max.: - Versorgungsspannung, min.: 2.7 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FLASH, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, INFINEON, S29GL128P11FFIV10, 2772788, 277-2788 |
| | |
| |