Kabelschlauch, Typ=7559026, Aussendurchmesser=25 mm, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Innendurchmesser=21.2 mm, Rollenlänge=10 m, Röhrenfarbe=Schwarz, Schlauchmateri...
Schlauchdurchmesser = 19mm Farbe = Schwarz Material = PET Schlauchlänge = 30m Umflochten = Ja Dehnbar = Ja Kabeldurchmesser min. = 12.7mm Kabeldurchmesser max. = 31.7mm Betriebstemperatur min. = -4...
Kabelschlauch, Typ=1854061, Aussendurchmesser=10.2 mm, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Innendurchmesser=7.4 mm, Rollenlänge=100 m, Röhrenfarbe=Schwarz, Schlauchmate...