Kabelstrumpf, Typ=398903, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchschlagfestigkeit=1 kV/mm, Hülsendurchmesser=6 mm, Hülsenlänge=5 m, Kabeldurchmesser max.=6 mm, Kabel...
Kabelstrumpf, Typ=6681245, Betriebstemperatur, max.=300 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchschlagfestigkeit=1 kV/mm, Hülsendurchmesser=6 mm, Hülsenlänge=5 m, Kabeldurchmesser max.=6 mm, Bran...
Kabelstrumpf, Typ=6681236, Betriebstemperatur, max.=235 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchschlagfestigkeit=2.5 kV/mm, Hülsendurchmesser=16 mm, Hülsenlänge=1 m, Kabeldurchmesser max.=25.6 mm...
Kabelstrumpf, Typ=6681223, Betriebstemperatur, max.=235 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchschlagfestigkeit=2.5 kV/mm, Hülsendurchmesser=2 mm, Hülsenlänge=1 m, Kabeldurchmesser max.=3.2 mm, ...
Kabelstrumpf, Typ=6681258, Betriebstemperatur, max.=300 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchschlagfestigkeit=1 kV/mm, Hülsendurchmesser=20 mm, Hülsenlänge=5 m, Kabeldurchmesser max.=20 mm, Br...
Kabelstrumpf, Typ=6681226, Betriebstemperatur, max.=235 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchschlagfestigkeit=2.5 kV/mm, Hülsendurchmesser=4 mm, Hülsenlänge=1 m, Kabeldurchmesser max.=6.4 mm, ...
Kabelstrumpf, Typ=398852, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchschlagfestigkeit=1.5 kV/mm, Hülsendurchmesser=4 mm, Hülsenlänge=5 m, Kabeldurchmesser max.=4 mm, Bra...