WEICON Rostlöser- und Kontaktspray 300ml Rostlöser- und Kontaktspray ist durch seine 6-fach-Wirkung unentbehrlich bei Reparatur, Instandhaltung und Wartung. Temperaturbeständig von -20°C bis +150°C...
Rostlöser 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS mit Korrosionsschutz · extrem kriechfähig, mit hoher Kapillarwirkung · senkt die mechanische Kraft und verhindert das Abreißen von Bolzen und Schrauben ·...
Rostlöser, Schmier- und Kriechöl · gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck · VKA-Wert 1200N · temperaturbeständig von -30 °C bis +450 °C · geeignet für Ultrahochvakuum · ideale Schmierwirkung für tro...
WD-40 Specialist Hochleistungs-Rostl?ser 400ml Smart Straw Mit dem Hochleistungs-Rostl?ser haben festsitzende Muttern oder Teile keine Chance. Alles l?st sich schnell und ist dank der stark Wasser ...
Hochleistungs-Rostlöser · sehr gutes Kriechvermögen, löst stark verrostete Metallteile · effektiv gegen Klebstoffreste, Schmutzkrusten und Verharzung, silikonfreiWeitere technische Eigenschaften:· ...
WD-40 Multifunktionsprodukt 100ml Classic WD-40 mit der 5-fach-Wirkformel: 1. Reinigt und schützt L?st hartn?ckigen Schmutz, ?l-, Fett- und Klebereste und l?sst sie leicht entfernen. Hinterl?sst ei...
löst festgerostete und oxidierte Verschraubungen, Bolzen, Hebel, Gelenke und Scharniere sowie schwergängige Mechanik von Bauteilen S sehr guten Kriecheigenschaften, dringt auch in kleinste Zwischen...
Das Spezial-Spray löst Rost und trennt schnell korrodierte Teile. Bei 400 ml kann der Sprühkopf für flächiges oder punktuelles Sprühen umgestellt werden. •, schmiert und schützt vor Rost und Korros...
Unter der Bezeichnung Rostlöser sind verschiedene Kriechöle erhältlich, die als Hilfsstoff unter anderem für das Lösen von festsitzenden Schrauben sowie gerosteten Metallverbindungen dienen. Kriechöle weisen eine besonders niedrige Viskosität und eine geringe Oberflächenspannung auf. Daher dringt das Öl auch in feinste Risse und Spalten ein (Kapillarwirkung). Es unterwandert und löst Rost oder Verschmutzungen. Rostlöser sind je nach Produkt unterschiedlich zusammengesetzt, sie enthalten häufig Korrosionsschutzmittel, um einer Neubildung von Rost entgegen zu wirken. Viele Produkte können auch als Schmieröl verwendet werden.
Verwendungsmöglichkeiten von Rostlöser
Rostlöser sind in vielen Bereichen einsetzbar. Die meisten Produkte werden in der Sprühdose mit einem Dosierröhrchen angeboten. Rostlöser können im professionellen Bereich ebenso eingesetzt werden wie im Haushalt oder Hobbybereich. Im Folgenden finden Sie einige Anwendungsbeispiele. Im Einzelfall sollten jedoch die Herstellerangaben beachtet werden, da sich die Zusammensetzung und die Verwendungsmöglichkeiten der Rostlöser je nach Produkt unterscheiden können.