WEDO® Rollhocker, rot (RAL 3000), aus gezogenem Stahlblech mit pulverbeschichteter Oberfläche und mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen. Steckbar: keine Schrauben oder Werkzeuge erforderlich. ...
Vielseitig einsetzbarer Rollhocker aus Stahlblech mit 3 Lenkrollen, die sich bei Belastung absenken Dieser Rollhocker ist mobil auf allen Bodenbelägen Der rutschfeste Standring gibt zusätzliche Sic...
Rollhocker aus stabilem Stahlblech, Höhe belastet 420 mm, drei Gleitrollen, rot. Ohne Belastung leicht zu verschieben. Hohe Standsicherheit. Rutschfeste, bequeme Trittfläche. Drei federnde Gleitrol...
Rollhocker aus Stahl – in 5 Farben erhältlich Der ausgesprochen robuste Rollhocker aus Stahl ist ein praktischer Helfer für zuhause, das Büro oder Ladengeschäfte. Mit ihm gewinnen Sie 40 Zentimeter...
Rollhocker aus stabilem Stahlblech, Tragfähigkeit 150 kg, Höhe belastet 420 mm, rot. Der ideale Helfer im Büro und Lager, um sicher und bequem an höher gelegene Fächer in Regalen und Schränken hera...
Unser praktischer Rollhocker ist für alle Bodenarten geeignet. Er besteht aus lackiertem Stahlblech und kann in vier unterschiedlichen Farben bestellt werden. Im Gegensatz zum Drehhocker, besitzt d...