WEDO® Rollhocker STEP, lichtgrau (RAL 7035) aus bruchfestem, wiederverwertbarem Kunststoff, kinderleicht zusammensteckbar. Werkzeuge sind nicht erforderlich. Superleicht beweglich durch drei auf St...
Rollhocker aus bruchsicherem Kunststoff, Tragfähigkeit 150 kg, grau. Aus bruchsicherem Kunststoff - kann nicht rosten, nicht verkratzen und nicht verbeulen. Bei Belastung des Hockers versinken die ...
WEDO® Rollhocker, grau (RAL 7012), aus gezogenem Stahlblech mit pulverbeschichteter Oberfläche und mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen. Steckbar: keine Schrauben oder Werkzeuge erforderlich....
WEDO® Rollhocker STEP, grau (RAL 7012) aus bruchfestem, wiederverwertbarem Kunststoff, kinderleicht zusammensteckbar. Werkzeuge sind nicht erforderlich. Superleicht beweglich durch drei auf Stahlfe...
Rolltritt aus stabilem, wiederverwertbarem PE-Werkstoff, UV-stabilisiert Drei Federrollen für leichtes Verschieben Automatische Absenkung unter Belastung Integrierter Brems- und Abweisring Hohe Sta...
Der fahrbare Rolltritthocker lässt sich durch die 3 integrierten Rollen unkompliziert von A nach B bewegen. Durch den rutschfesten Gummibelag sowie die Trittstufen ist Ihnen bei der Nutzung ein sic...
Rollhocker aus stabilem Stahlblech, Tragfähigkeit 150 kg, Höhe belastet 420 mm, lichtgrau. Der ideale Helfer im Büro und Lager, um sicher und bequem an höher gelegene Fächer in Regalen und Schränke...
WEDO® Rollhocker, lichtgrau (RAL 7035), aus gezogenem Stahlblech mit pulverbeschichteter Oberfläche und mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen. Steckbar: keine Schrauben oder Werkzeuge erforder...
Der fahrbare Rolltritthocker lässt sich durch die 3 integrierten Rollen unkompliziert von A nach B bewegen. Durch den rutschfesten Gummibelag sowie die Trittstufen ist Ihnen bei der Nutzung ein sic...
Aus Metall. Mit 3 Gleitrollen, die sich bei Belastung absenken. Sicherer Stand durch rutschfesten Gummibelag. Einfach zusammensteckbar. Tragkraft bis 150 kg. Ø oben: 290 mm, Ø unten: 450 mm, Höhe u...
Aus Kunststoff, bruchfest. Mit 3 Gleitrollen, die sich bei Belastung absenken. Sicherer Stand durch rutschfesten Gummibelag. Einfach zusammensteckbar. Ø oben: 290 mm, Ø unten: 450 mm, Höhe unbelast...
TIO-S - Der sicherste Weg nach oben! Erreichen Sie Ihre Ziele mit dem praktischen Rolltritt TIO-S! Egal, ob für den Einsatz im professionellen Büro, um Aktenordner aus dem obersten Regal zu holen, ...
Superleicht beweglich durch 3 Gleitrollen. Bei Belastung senkt sich der Rollhocker und steht unverrückbar fest auf dem Boden. Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug durch patentiertes Stecksys...
Vielseitig einsetzbarer Rollhocker aus Stahlblech mit 3 Lenkrollen, die sich bei Belastung absenken Dieser Rollhocker ist mobil auf allen Bodenbelägen Der rutschfeste Standring gibt zusätzliche Sic...