Eck-Rohrzangen-Satz Ausführung: DIN 5234, Form C, aus Chrom-Vanadium-Stahl, im Gesenk geschmiedet, im Maulbereich induktiv gehärtet. Maul geschliffen. Durch die besondere Maulform wird das Werkstüc...
Einhand-Rohrzange Typ "Stillson" Schwere Ausführung Kopf geschliffen Stufenlos verstellbar Gesenkgeschmiedet Geschmiedete Backen Mit gehärteter Stellmutter, drückt bei Gebrauch auf den Handgriff un...
Mit der Einhand-Rohrzange HEAVY DUTY 24" können Sie Rohre und Verschraubungen bis Ø 3" in verschiedenen Anwendungsbereichen halten, lösen und festziehen. Die geschmiedeten Backen sind besonders rob...
Rohrzange, Kopf um 90° abgewinkelt, Gr. 1 bis 2" Chrom-Vanadium-Stahl, Schwedische Form Anwendung Zum Greifen von Rohren und Muffen. Ausführung • Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, vergütet • Schwe...