| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
Heinrich Kipp Werk K1102.141010 |
ab € 0,78* pro Stück |
| |
Verschlussschrauben, Stahl (7 Angebote) Die Abmessungen der Verschlussschrauben GN 749 entsprechen weitgehend DIN 908 und sind mit dem Außendurchmesser d2 auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen nach DIN 3852 abgestimmt. Abweichend ... |
|
ab € 0,47* pro Stück |
| |
Verschlussschrauben, Stahl (7 Angebote) Die Abmessungen der Verschlussschrauben GN 749 entsprechen weitgehend DIN 908 und sind mit dem Außendurchmesser d2 auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen nach DIN 3852 abgestimmt. Abweichend ... |
|
ab € 0,72* pro Stück |
| |
28021-141010 28021-141010 Verschlussschraube (1 Angebot) · Betriebstemperatur: -20 °C bis +100 °C · Betriebsdruck bis 70 bar Werkstoff: Stahl 1.0737. O-Ring Gummi (NBR), 90 Shore. Ausführung: verzinkt. Hinweis: Betriebstemperatur: -20°C / +100°C. Betrieb... |
norelem Normelemente 28021-141010 |
ab € 0,89* pro Stück |
|
|