Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERSCHLUSSSCHRAUBE OHNE ENTLÜFTUNG, D=15, M10X1, SW=5, AUTOM.STAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1102.141010
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1102.141010
EAN/GTIN:
     4059245226580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Verschlussschrauben
Rohrverschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
Werkstoff: Stahl 1.0737. O-Ring Gummi (NBR), 90 Shore. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1102.15018 Hinweis: Betriebstemperatur: -20°C / +100°C. Betriebsdruck: max. 70 bar für statische Anwendung.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0066
D=Außendurchmesser:
15
L1:
8
L:
12
SW:
5
D1=Durchmesser/Gewinde:
M10X1
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Verschlussschraube
Ursprungs-Land:
IT
RoHS:
true
Befestigungsart:
einschrauben
Oberfläche Grundkörper:
blank
Ausführung 1:
ohne Entlüftung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.