Bild
Bestellen
100%
ab € 1,07* pro Meter
100%
Buchsenleiste, 3 Pole, 5mm Raster, 15A, 3.3mm², Gerade (1 Angebot) Buchsenleiste, Typ=RND 205-00156, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtdurchmesser AWG max.=12 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=3....
ab € 0,482* pro Stück
100%
Kabel USB 3.0 A Stecker - USB 3.0 A Buchse 7m Schwarz (1 Angebot) Kabel USB 3.0 A Stecker – USB 3.0 A Buchse, Typ=RND 765-00089, Geschwindigkeit max. (Daten)=-999, Länge=7 m, Querschnitt AWG=28 AWG, Aussenmaterial=PVC, Farbe Ummantelung=Schwarz, Funktion=Verbinde...
ab € 6,99* pro 7 Meter
100%
ab € 6,94* pro 7 Meter
100%
Sechskantmutter, M8x0,5, Messing, Grösse (1 Angebot) Sechskantmutter, M8x0,5, Typ=RND 205-01170, Beschreibung=Hexagonal Nut, Farbe Zubehör=Metallic, Material Zubehör=Messing, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Sechskantmutter, Geeignet für=M8 Circular Con...
ab € 0,20* pro Stück
100%
Aderendhülse 0.25mm² Blau 12mm Packung à 100 Stück (1 Angebot) Aderendhülse, Typ=RND 465-00538, Anschlussdurchmesser=0.75 mm, Gesamtlänge=12 mm, Nennspannung=600 V, Querschnitt=0.25 mm², Querschnitt AWG=24 AWG, Stiftlänge=8 mm, Farbe Isolator=Blau, Isoliermate...
ab € 1,52* pro 100 Stück
100%
Aderendhülse 1.5mm² Schwarz 14mm Packung à 100 Stück (1 Angebot) Aderendhülse, Typ=RND 465-00533, Anschlussdurchmesser=1.7 mm, Gesamtlänge=14 mm, Nennspannung=600 V, Querschnitt=1.5 mm², Querschnitt AWG=16 AWG, Stiftlänge=8 mm, Farbe Isolator=Schwarz, Isoliermat...
ab € 1,24* pro 100 Stück
100%
Aderendhülse 2.5mm² Blau 14mm Packung à 100 Stück (1 Angebot) Aderendhülse, Typ=RND 465-00542, Anschlussdurchmesser=2.2 mm, Gesamtlänge=14 mm, Nennspannung=600 V, Querschnitt=2.5 mm², Querschnitt AWG=14 AWG, Stiftlänge=8 mm, Farbe Isolator=Blau, Isoliermateri...
ab € 1,35* pro 100 Stück
100%
Aderendhülse 4mm² Orange 20mm Packung à 100 Stück (1 Angebot) Aderendhülse, Typ=RND 465-00886, Anschlussdurchmesser=2.8 mm, Gesamtlänge=20 mm, Nennspannung=600 V, Querschnitt=4 mm², Querschnitt AWG=12 AWG, Stiftlänge=12 mm, Farbe Isolator=Orange, Isoliermater...
ab € 2,66* pro 100 Stück
100%
Aderendhülse 6mm² Schwarz 20mm Packung à 100 Stück (1 Angebot) Aderendhülse, Typ=RND 465-00536, Anschlussdurchmesser=3.5 mm, Gesamtlänge=20 mm, Nennspannung=600 V, Querschnitt=6 mm², Querschnitt AWG=10 AWG, Stiftlänge=12 mm, Farbe Isolator=Schwarz, Isoliermate...
ab € 2,86* pro 100 Stück
100%
Buchse Crimpstecker, 8 Pole, 1 Anzahl Reihen, 2mm Raster (1 Angebot) Crimpstecker, Typ=RND 205-00954, A=14 mm, B=17.8 mm, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Pole=8, Raster=2 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, Stecker/Buchse=Buc...
ab € 0,0475* pro Stück
100%
Buchsenleiste, 2 Pole, 5mm Raster, 15A, 3.3mm², Gerade (1 Angebot) Buchsenleiste, Typ=RND 205-00155, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtdurchmesser AWG max.=12 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=3....
ab € 0,3755* pro Stück
100%
Buchsenleiste, 4 Pole, 5mm Raster, 15A, 3.3mm², Gerade (1 Angebot) Buchsenleiste, Typ=RND 205-00157, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtdurchmesser AWG max.=12 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=3....
ab € 0,6098* pro Stück
100%
Crimpkontakt, Buchse, 30 ... 24AWG (1 Angebot) Crimpkontakt, Typ=RND 205-00947, Drahtdurchmesser AWG max.=24 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=30 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Anschlussart=Crimp, Kontaktbesc...
ab € 0,01086* pro Stück
100%
D-Sub-Adapter, D-Sub-Buchse, 9-polig / RJ45-Buchse (1 Angebot) D-Sub-Adapter, Typ=RND 205-00940, Adaptertyp=Gerade, Farbe Adapter=Elfenbeinfarben, Gehäusematerial=ABS, Kontaktbeschichtung=Vergoldet, Kontaktmaterial=Kupfer, Steckverbindertyp A=RJ45-Buchse, Stec...
ab € 1,419* pro Stück