Entsorgen - Versorgen - Organisieren Vielseitiger Reinigungs- und Versorgungswagen in robuster Bauweise. Leichte Handhabung durch eine Kombination aus Kunststoff- und Stahlkonstruktion. Stoßfest un...
Reinigungswagen ohne Greifzange,Inhalt: 60 Liter | AN1000 Reinigungswagen ohne Greifzange Ideal für Parkplätze, Industrieanlagen, öffentliche Gebäude und andere Außenanlage ein Kunststoffgefäß 60 L...
Reinigungswagen Set bestehend aus Fahrgestell, Eimer, Mopp-Presse, Sackhalter, Ablageschale 4x6 l/2x15 l Eimer in rot/blau/grün/gelb 1 Sackhalterung(en) für je 120 l Säcke mit 4 Ablageschalen Konst...
Der ideale Reinigungswagen für mittlere und große Flächen. leicht zu manövrieren kompakt und platzsparend hervorragende Reinigungsergebisse durch Doppeleimer roter Eimer für Schmutzwasser und blaue...
Maße (HxBxT): 1370 x 500 x 470 mm Material: Aluminium und Stahl, verzinkt Material Abfalltonne: Kunststoff, schwarz Gewicht: 6 kg Anlieferung: zerlegt inkl. 1x Abfalltonne 60 Liter, Halterung für A...
Reinigungswagen mit Greifzange,Inhalt: 120 Liter | AN1003 Reinigungswagen mit Greifzange für Industriebetriebe, Hausmeister, Schule und Bauhöfe und vieles mehr zur Aufnahme eines Abfallbeutels mit ...
Reinigungswagen ohne Greifzange,Inhalt: 120 Liter | AN1002 Reinigungswagen ohne Greifzange für Industriebetriebe, Hausmeister, Schule und Bauhöfe und vieles mehr zur Aufnahme eines Abfallbeutels mi...
Maße (HxBxT): 1500 x 500 x 370 mm Material: Aluminium und Stahl, verzinkt Gewicht: 5 kg Anlieferung: zerlegt inkl. Müllsackhalter für 1x 120 L Müllsack, Halterung für Abfallzange | kompakter, leich...
• Aus Aluminium, pulverbeschichteter Profilrahmen aus verzinktem Stahl • Besonders kompakt, leicht und beweglich • Mit pannensicheren Rädern für den regelmäßigen Einsatz, auch im schwierigen Geländ...
Systemwagen EVO SC 2 eignet sich für die Boden und Oberflächenreinigung und ermöglicht zusätzlich das Aufnhemen von lose umliegenden Grobschmutz. Der EVO SC 2 verfügt über einen großen Dauerabfalls...