Reed-Schalter, MDRR-DT-15-30-F, LITTELFUSE Ein Miniatur-Umschalter mit Glashülle, der 175 VDC bei 5 W schalten kann. Er verfügt über hermetisch versiegelte Schaltkontakte, die von der äußeren Umgeb...
Reed-Schalter, MDRR-DT-15-20-U, LITTELFUSE Ein Miniatur-Umschalter mit Glashülle, der 175 VDC bei 5 W schalten kann. Er verfügt über hermetisch versiegelte Schaltkontakte, die von der äußeren Umgeb...
Reed-Schalter, MDRR-DT-15-20-F, LITTELFUSE Ein Miniatur-Umschalter mit Glashülle, der 175 VDC bei 5 W schalten kann. Er verfügt über hermetisch versiegelte Schaltkontakte, die von der äußeren Umgeb...
Reed-Schalter, MDRR-DT-10-15-U, LITTELFUSE Ein Miniatur-Umschalter mit Glashülle, der 175 VDC bei 5 W schalten kann. Er verfügt über hermetisch versiegelte Schaltkontakte, die von der äußeren Umgeb...
Reed-Schalter, MDCG-4-12-23, Littelfuse Der MDCG-4-12-23 ist ein Subminiatur-Schließerschalter mit einer 15,24 mm langen und 2,28 mm durchmessenden Glashülle, der 200 Vdc bei 10 W schalten kann. Er...
Reed-Schalter, MDCG-4-17-23, Littelfuse Der MDCG-4-17-23 ist ein Subminiatur-Schließerschalter mit einer 15,24 mm langen und 2,28 mm durchmessenden Glashülle, der 200 Vdc bei 10 W schalten kann. Er...
Reed-Schalter, MDSR-7-10-15, Littelfuse Der MDSR-7-10-15 ist ein normalerweise offener Subminiaturschalter mit einer 12,70 mm langen und 1,80 mm durchmessenden Glashülle, der 200 Vdc bei 10 W schal...
Reed-Schalter, MDSR-7-10-25, Littelfuse Der MDSR-7-10-25 ist ein normalerweise offener Subminiaturschalter mit einer 12,70 mm langen und 1,80 mm durchmessenden Glashülle, der 200 Vdc bei 10 W schal...
Reed-Schalter, MDSR-7-15-20, Littelfuse Der MDSR-7-15-20 ist ein normalerweise offener Subminiaturschalter mit einer 12,70 mm langen und 1,80 mm durchmessenden Glashülle, der 200 Vdc bei 10 W schal...
Reed-Schalter, MDSR-7-20-25, Littelfuse Der MDSR-7-20-25 ist ein normalerweise offener Subminiaturschalter mit einer 12,70 mm langen und 1,80 mm durchmessenden Glashülle, der 200 Vdc bei 10 W schal...
Reed-Schalter, MRPR-20-17-28, Littelfuse Der MRPR-20-17-28 ist ein normalerweise offener Miniaturschalter mit einer 20,32 mm langen und 2,84 mm durchmessenden Glashülle, der hohe Spannungen und Lei...
Reed-Schalter, MDRR-DT-10-15-F, Littelfuse Der MDRR-DT-10-15-F ist ein Miniatur-Umschalter mit einer 14,73 mm langen und 2,54 mm durchmessenden Glashülle, der 175 Vdc bei 5 W schalten kann. Er hat ...
Reed-Schalter, MDRR-DT-15-25-F, LITTELFUSE Ein Miniatur-Umschalter mit Glashülle, der 175 VDC bei 5 W schalten kann. Er verfügt über hermetisch versiegelte Schaltkontakte, die von der äußeren Umgeb...
Reed-Schalter, MDRR-DT-20-25-U, LITTELFUSE Ein Miniatur-Umschalter mit Glashülle, der 175 VDC bei 5 W schalten kann. Er verfügt über hermetisch versiegelte Schaltkontakte, die von der äußeren Umgeb...