Hochspannungs-Reedrelais Typ Standex-Meder H. Mit freien Drahtenden, Lasche und Befestigungsloch für Schraube M 4; Kontaktart: 1 Schließer oder 1 Öffner, Schaltleistung: max. 50 W, Schaltspannung: ...
Hochspannungs-Reedrelais Typ Standex-Meder H. Mit freien Drahtenden, Lasche und Befestigungsloch für Schraube M 4; Kontaktart: 1 Schließer oder 1 Öffner, Schaltleistung: max. 50 W, Schaltspannung: ...
Hochspannungs-Reedrelais Typ Standex-Meder H. Mit freien Drahtenden, Lasche und Befestigungsloch für Schraube M 4; Kontaktart: 1 Schließer oder 1 Öffner, Schaltleistung: max. 50 W, Schaltspannung: ...
Reed-Schalter, FLEX-14-20-25, LITTELFUSE Ein normalerweise offener Subminiatur-Reed-Schalter mit einer 14 mm langen Glashülle und einem Durchmesser von 2,28 mm, flexiblen, leicht zu formenden Leitu...
Reed-Schalter, FLEX-14-25-30, LITTELFUSE Ein normalerweise offener Subminiatur-Reed-Schalter mit einer 14 mm langen Glashülle und einem Durchmesser von 2,28 mm, flexiblen, leicht zu formenden Leitu...
Reed-Schalter, FLEX-14-10-15, LITTELFUSE Ein normalerweise offener Subminiatur-Reed-Schalter mit einer 14 mm langen Glashülle und einem Durchmesser von 2,28 mm, flexiblen, leicht zu formenden Leitu...
Reed-Schalter, FLEX-14-15-20, LITTELFUSE Ein normalerweise offener Subminiatur-Reed-Schalter mit einer 14 mm langen Glashülle und einem Durchmesser von 2,28 mm, flexiblen, leicht zu formenden Leitu...
Reed-Schalter, MDRR-DT-25-30-U, LITTELFUSE Ein Miniatur-Umschalter mit Glashülle, der 175 VDC bei 5 W schalten kann. Er verfügt über hermetisch versiegelte Schaltkontakte, die von der äußeren Umgeb...
Reed-Schalter, MDRR-DT-25-30-F, LITTELFUSE Ein Miniatur-Umschalter mit Glashülle, der 175 VDC bei 5 W schalten kann. Er verfügt über hermetisch versiegelte Schaltkontakte, die von der äußeren Umgeb...
Reed-Schalter, MDRR-DT-20-35-F, LITTELFUSE Ein Miniatur-Umschalter mit Glashülle, der 175 VDC bei 5 W schalten kann. Er verfügt über hermetisch versiegelte Schaltkontakte, die von der äußeren Umgeb...
Reed-Schalter, MDRR-DT-20-30-U, LITTELFUSE Ein Miniatur-Umschalter mit Glashülle, der 175 VDC bei 5 W schalten kann. Er verfügt über hermetisch versiegelte Schaltkontakte, die von der äußeren Umgeb...
Reed-Schalter, MDRR-DT-20-25-F, LITTELFUSE Ein Miniatur-Umschalter mit Glashülle, der 175 VDC bei 5 W schalten kann. Er verfügt über hermetisch versiegelte Schaltkontakte, die von der äußeren Umgeb...
Reed-Schalter, MDRR-DT-15-30-U, LITTELFUSE Ein Miniatur-Umschalter mit Glashülle, der 175 VDC bei 5 W schalten kann. Er verfügt über hermetisch versiegelte Schaltkontakte, die von der äußeren Umgeb...