Rapid Klebepistole Fun to Fix G1000, klein und handlich, für Bastel- und Hobbyarbeiten, komplett mit Klebesticks 12mm Durchmesser. CE-Zeichen. Blisterverpackung. Farbe: violett.
Rapid Hobby Klebepistole Praktische Klebepistole für Deko- und Hobbyarbeiten sowie kleinere Reparaturen. Sie wird mit 6 Klebesticks ø 12 mm geliefert, so dass sofort mit der Arbeit begonnen werden ...
Klebepistole EG212 mit 24 Sticks Erleben Sie höchsten Mehrwert mit unserem EG212 Klebepistolen-Set, das 4 Sorten hochwertigen Klebers enthält! Mit 24 mitgelieferten Klebesticks, die auf verschieden...
Diese leistungsstarke Klebepistole Rapid EG280 ist für Klebensticks mit einem Durchmesser von 12 mm. In 3 Minuten ist die Rapid EG280 Klebepistole aufgeheizt und betriebsbereit. Die Rapid EG280 Kle...
Die Rapid PRO EG360 Klebepistole überzeugt mit einer Heizzeit von einer Minute. Dabei ist die Rapid PRO EG360 für Klebesticks mit einem Durchmesser von 12 mm geeignet. Die Rapid PRO EG360 Klebepist...
Akkubetriebene Heißklebepistole mit einem sehr guten Kleberdurchsatz. Mit der BGX500 lassen sich z. B. Kabel fixieren und Dekorationen herstellen. Ob für Designer, Installationstechniker oder für a...
Rapid CG270 Kabellose Klebepistole Die ideale Klebepistole für unterschiedlichste Arbeiten im Innen- und Außenbereich. Die CG270 ist besonders nutzerfreundlich, denn mit ihr kann bis zu 7 Minuten k...
Rapid BGX300 Li-Ion Akku-Klebepistole Diese kabellose Klebepistole mit Li-Ionen-Akku bietet Freiheit und Vielseitigkeit bei der Verwendung. Die BGX300 ist gut geeignet für präzises Arbeiten im und ...
Rapid EG Pen Heißklebestift Diese vielseitige, stiftförmige Heißklebepistole ist ideal für den Einsatz im Haushalt sowie für Bastelarbeiten. Sie bietet einen besseren Griff und einen langen Abzug f...