Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Radial Kondensator

  Radial Kondensator  (27.909 Angebote unter 29.257.340 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Radial Kondensator“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Radial Kondensator"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
LCR COMPONENTS FE-SP-HDR23-220/100 ENTSTÖRKONDENSAT X2 0.22UF 250VAC RADIAL (1 Angebot) 
Produktpalette: FE-SP-HDR Series Nennspannung Y: - Nennspannung X: 250 VAC Entstörklasse: X2 Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins Kondensatormontage: Panelmontage Anschlussa...
LCR Components
FE-SP-HDR23-220/100
ab € 1,60*
pro Stück
 
 Stück
Elektrolytkondensator, 150 µF, 400 V (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 18 mm, 86 (1 Angebot) 
Eigenschaften * Kapazitätsbereich: 0.1 µF ‒ 18000 µF * Kapazitätstoleranz: ±20 % * Abmessungen (DxL) in mm: 5.0 x 11.0 bis 22.0 x 31.0 * Lebensdauer: 2000 h @ +105 °C * Montagetyp: THT Radial * Bet...
Würth Elektronik eiSos
860021381022
ab € 5,50*
pro Stück
 
 Stück
TRU Components Elektrolyt-Kondensator Sortiment radial bedrahtet 20% 148St. (3 Angebote) 
148 Teile der 12 gebräuchlichsten Kondensatoren in der praktischen Sortimentsbox. Features: Inhalt: 148 Teile Lieferumfang: Radial 100 V: 20x 1 µF, 20x 2,2 µF, 20x 4,7 µF + Radial 63 V: 20x 3,3 µF,...
TRU Components
442896
ab € 12,04*
pro 148 Stück
 
 Packung
Nichicon PV, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 35V dc, Ø 8mm x 11.5mm, bis 105°C (1 Angebot) 
Kapazität = 100µF Spannung = 35V dc Montageart = Radial, Durchsteckmontage Technologie = Aluminium-Elektrolyt Abmessungen = 8 (Dia.) x 11.5mm Höhe = 11.5mm Betriebstemperatur min. = -55°C Durchmess...
Nichicon
UPV1V101MGD
ab € 0,77*
pro 5 Stück
 
 Packung
Elektrolytkondensator, radial, 470uF, 75.2uA, 16V, 440mA (7 Angebote) 
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA1CM471, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=11.5 mm, Kapazität=470 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=75.2 µ...
Panasonic
ECA1CM471
ab € 0,0811*
pro Stück
 
 Stück
Elektrolytkondensator, 100 µF, 50 V, ± 20%, Radial bedrahtet (1 Angebot) 
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): - Produktdurchmesser: 8 mm Produktpalette: ESK Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet Anschlussabstand: 3.5 mm Kondensatoranschlüsse: Radia...
Kemet
ESK107M050AG3AA
ab € 0,068*
pro Stück
 
 Stück
Elektrolytkondensator, 2200 µF, 25 V (DC), -10/+50 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 16.5 (1 Angebot) 
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ Frolyt EKR. Mit niedriger Impedanz (Z) und einseitigen Drahtanschlüssen Für die vertikale Montage auf Leiterplatten, nach DIN IEC 60384...
Frolyt
E-KR3354
ab € 1,55*
pro Stück
 
 Stück
KEMET, Goldmax 300, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 10nF ±10% / 50V dc (1 Angebot) 
Kapazität = 10nF Spannung = 50V dc Montageart = Durchsteckmontage Dielektrikum = X7R Toleranz = ±10% Abmessungen = 3.81 x 3.3 x 5.33mm Länge = 3.81mm Tiefe = 3.3mm Höhe = 5.33mm Serie = Goldmax 300...
Kemet
C315C103K5R5TA
ab € 0,67*
pro 5 Stück
 
 Packung
Elektrolytkondensator, Miniatur, 150 µF, 400 V, ± 20%, Radial bedrahtet (3 Angebote) 
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): - Produktdurchmesser: 18 mm Produktpalette: UCY Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet Anschlussabstand: 7.5 mm Kondensatoranschlüsse: Radi...
Nichicon
UCY2G151MHD
ab € 2,28*
pro Stück
 
 Stück
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 25 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 12.5 mm, MA (1 Angebot) 
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ Vishay/BCcomponents RVI 136. Mit sehr niedrigem ESR und exzellenter Wechselstrombelastbarkeit Mit Nennspannung 25 VDC.
Vishay
MAL213656102E3
ab € 1,41*
pro Stück
 
 Stück
KEMET PHE850EA4470MA03R17 KONDENSATOR 4700PF 480V 20% PP RADIAL (3 Angebote) 
Produktpalette: PHE850/F850 Series Nennspannung Y: 300 VAC Nennspannung X: - Entstörklasse: Y2 Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins Kondensatormontage: Durchsteckmontage Ans...
Kemet
PHE850EA4470MA03R17
ab € 0,141*
pro Stück
 
 Stück
Elektrolytkondensator, 4.7 µF, 63 V (DC), ±20 %, radial, RM 2.5 mm, Ø 6.3 mm, KS (6 Angebote) 
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ SS. Mit radialen Anschlüssen Mit Nennspannung 63 VDC Typ SS 63.
Teapo Electronic
KSS475M063S1A5E07K
ab € 0,0263*
pro Stück
 
 Stück
KEMET, Goldmax 300, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF ±10% / 100V dc (1 Angebot) 
Kapazität = 100nF Spannung = 100V dc Montageart = Durchsteckmontage Dielektrikum = X7R Toleranz = ±10% Abmessungen = 5.08 x 3.81 x 6.6mm Länge = 5.08mm Tiefe = 3.81mm Höhe = 6.6mm Serie = Goldmax 3...
Kemet
C322C104K1R5TA
ab € 0,87*
pro 5 Stück
 
 Packung
PANASONIC ECA1JM470I KONDENSATOR ALU-ELKO 47UF 63V RADIAL (2 Angebote) 
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): - Produktdurchmesser: 6.3 mm Produktpalette: M-A Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet Anschlussabstand: 2.5 mm Kondensatoranschlüsse: Rad...
Panasonic
ECA1JM470I
ab € 0,0614*
pro Stück
 
 Stück
Elektrolytkondensator, 220 µF, 50 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm, SK050 (1 Angebot) 
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ Kemet Serie SK. Mit einseitigen Drahtanschlüssen, Für die vertikale Montage auf Leiterplatten, mit sehr hohem Wirkungsgrad Mit Nennspannung 50 VDC Typ SK050.
Kemet
SK050M0220B5S-1012
ab € 0,20*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   1861   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Radial Kondensator
^

Radial-Kondensatoren und deren Bauform

Die Einführung der Leiterplattentechnik war einer der Gründe für die Einführung von Bauteilen, deren Anschlussdrähte nur in einer Richtung aus dem Bauteil führen. Radial-Kondensatoren besitzen zwei Anschlüsse, die aus einer Seite des Bauteils herauskommen. Durch diese Bauweise eignen sie sich besonders gut für den Einsatz auf einer Platine. Die elektrischen Eigenschaften von Axial-Kondensatoren und Radial-Kondensatoren sind weitgehend identisch.

Der Vorteil von Radial-Kondensatoren bei der Leiterplattenmontage

Durch die stehende Montage auf Leiterplatten können die Kondensatoren wesentlich platzsparender eingesetzt werden, als dies beim Einsatz von Axial-Kondensatoren der Fall ist. Dadurch wird wertvoller Platz auf der Leiterplatte eingespart, was wiederum zu einer Kostenersparnis bei der Herstellung von gedruckten Schaltungen führt. Aus diesem Grunde werden in gedruckten Schaltungen heute fast ausnahmslos Radial-Kondensatoren und Radial-Elektrolytkondensatoren eingesetzt.

Modelle mit Schraubanschlüssen

Radial-Kondensatoren mit höheren Kapazitäten werden häufig auch mit Schraubanschlüssen geliefert. Diese Bauteile eignen sich besonders gut für den Einsatz in Schaltungen mit einer hohen Strombelastbarkeit. Der Anschluss erfolgt bei diesen Bauteilen über Kabelanschlüsse, die mit passenden Kabelschuhen versehen wurden.

Unterschiede zwischen Kondensatoren und Elektrolytkondensatoren

Elektrolytkondensatoren besitzen wesentlich höhere mögliche Kapazitäten als andere Kondensatoren. Außerdem müssen Elektrolytkondensatoren richtig gepolt angeschlossen werden. Eine Nichtbeachtung der Polarität hat eine Zerstörung des Bauteils zur Folge.

Die Spannungsfestigkeit von Radial-Kondensatoren

Wie alle anderen Kondensatoren besitzen auch Radial-Kondensatoren eine maximal zulässige Betriebsspannung. Diese sollte keinesfalls überschritten werden, da sonst die Bauteile beschädigt werden. Dies gilt sowohl für Elektrolytkondensatoren als auch für alle anderen Kondensatorarten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.