Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFC1J470B, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=11.5 mm, Kapazität=47 µF, Lebensdauer=2000 h, Leiterabstand=...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA1CAK470X, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=7 mm, Kapazität=47 µF, Lebensdauer=1000 h, Leckstrom=7.52 µA,...
Betriebstemperatur, min.: -55 °C Spannung (DC): 100 V Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded Produktpalette: K Series Produktbreite: 2.6 mm Dielektrikum: X7R Kapazitätstoleranz: ± 10% Pr...