Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFM1H101B, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=11.5 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=3000 h, Leckstrom=50 ...
Produktbreite: - Polarität: Polar Kondensatoranschlüsse: PC Pin Anschlussabstand: 3.5 mm Betriebstemperatur, min.: -40 °C Betriebstemperatur, max.: 85 °C Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial ...