Elektrolytkondensator, radial, Typ=RND 150EHR100M2WBA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=13 mm, Höhe=21 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom...
Spannung (AC): 200 V Spannung (DC): 400 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anschlussabstand: 9.5 mm Dielektrikum: Film / Foil PET Betriebstemperatur, max.: 85 °C Feuchtigkeitsklasse: - Bauform / Gehäuse...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=RND 150EHR100M2WB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=13 mm, Höhe=26 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=...
Anschlussabstand: 15 mm Betriebstemperatur, max.: 110 °C Kondensatormontage: Through Hole Nennspannung Y: - Nennspannung X: 310 VAC Betriebstemperatur, min.: -40 °C Produktpalette: MKP Series Feuch...
Kondensatormontage: Through Hole Produktbreite: 5 mm Kapazitätstoleranz: ± 10% Qualifikation: - SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anschlussabstand: 10 mm Feuchtigkeitsklasse: - Spannung (DC): 250 V Diele...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=RND 150KSK450M100G20S, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=10 mm, Durchmesser=10 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdauer...