Qualifikation: - Anschlussabstand: 5 mm Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): - Produktdurchmesser: 10 mm Produktbreite: - Spannung (DC): 25 V Kondensatoranschlüsse: PC Pin Lebensdauer bei Temperatu...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUTP1V221L, Betriebstemperatur, max.=135 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=220 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=77 µA...
Produktdurchmesser: 10 mm Produktpalette: LXZ Series Lebensdauer bei Temperatur: 5000 hours @ 105°C Produkthöhe: 25 mm Spannung (DC): 25 V Kapazität: 820 µF SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Betriebstemp...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUTP1V221, Betriebstemperatur, max.=135 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=16 mm, Kapazität=220 µF, Lebensdauer=3000 h, Leckstrom=77 µA...