Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZQA-C-M22U-15-TT-V4V4S1-4 Quetschventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VZQA-C-M22U-15-TT-V4V4S1-4 Quetschventil
Bild für VZQA-C-M22U-15-TT-V4V4S1-4 Quetschventil
Herstellerlogo für VZQA-C-M22U-15-TT-V4V4S1-4 Quetschventil
Artikel-Nr.:
     4065-70322812
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3022838
EAN/GTIN:
     4052568291006
Datenblatt DE für VZQA-C-M22U-15-TT-V4V4S1-4 Quetschventil
Suchbegriffe:
Quetschventil
quetschventil
Quetschventil VZQA-C-M22U-15-TT-V4V4S1-4 Pneumatisch betätigtes Quetschventil in Edelstahl, Sicherheitsstellung geöffnet, NPT-Gewinde, DN15 Konstruktiver Aufbau=Quetschventil pneumatisch betätigt, Betätigungsart=pneumatisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Anschluss Armatur:
1/2 NPT
Anschluss Steuerhilfsluft 12:
G1/8
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betätigungsart:
pneumatisch
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Quetschventil pneumatisch betätigt
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe Konformitätserklärung
Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Nennweite DN:
15
Rückstellart:
Rückprallelastizität
Steuerart:
fremdgesteuert
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Strömungsrichtung:
reversibel
Symbol:
00995245
Ventilfunktion:
2/2 offen monostabil
Werkstoff Absperrelement:
VMQ (Silikon)
Werkstoff Dichtungen:
FPM
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Gehäusedeckel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schale:
PA6
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4435
Werkstoffnummer Gehäusedeckel:
1.4435
Weitere Suchbegriffe: VZQA-C-M22U-15-TT-V4V4S1-4|Quetschventil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 197,33*
€ 230,10*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,34*
€ 244,31*
Lager 4065
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,70*
€ 253,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 250,20*
€ 287,11*
Frei Haus
ab € 247,43*
€ 292,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,54*
€ 301,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,69*
€ 297,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,09*
€ 286,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,13*
€ 278,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,70*
€ 261,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.