Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > QHD Monitor

  QHD Monitor  (874 Angebote unter 30.977.402 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „QHD Monitor“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
zurück
Artikelmerkmale
iiyama ProLite XUB2797QSNP-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
Hersteller: Iiyama
Herst.-Nr.: XUB2797QSNP-B1
Bilddiagonale: ab 69 cm (27")
Schnittstellen: HDMI / DisplayPort
Energieeffizienz: Klasse E
Jährlicher Energieverbrauch: 20-29 kWh
Maximale Herstellergarantie: 36 Monate
USB-Schnittstellen: USB-C / USB-A
Reaktionszeit: 1 ms
Kontrastverhältnis: 1.300:1
Anzeigeposition: Höhe, Pivot (Rotation), Neigbar
Panel-Technologie: IPS
Sync-Technologie: FreeSync
HDR-fähig: nein
max. Bildwiederholrate: 100 Hz
Seitenverhältnis: 16:9
VESA-Halterung: 100 x 100 mm
Stromverbrauch im Betrieb: bis 30 Watt
pro Stück  € 252,56*
 Stück  
Artikelmerkmale
iiyama ProLite XUB3493WQSU-B1 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Hersteller: Iiyama
Herst.-Nr.: XUB3493WQSU-B1
Bilddiagonale: ab 86 cm (34")
Schnittstellen: HDMI / DisplayPort
Zertifizierung: Energy Star
Energieeffizienz: Klasse G
Maximale Herstellergarantie: 36 Monate
USB-Schnittstellen: USB-A / USB-B
Reaktionszeit: 4 ms
Helligkeit: 400 cd/m²
Kontrastverhältnis: 1.000:1
Anzeigeposition: Höhe, Neigbar
Panel-Technologie: IPS
Sync-Technologie: FreeSync
HDR-fähig: ja
max. Bildwiederholrate: 75 Hz
Seitenverhältnis: 21:9
VESA-Halterung: 100 x 100 mm
Stromverbrauch im Betrieb: bis 40 Watt
pro Stück  € 626,69*
 Stück  
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   ..   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   ..   59   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.