Fitting Typ = Bogen Material = CPVC Anschlussrichtung = 90° Passende Rohrgröße = 50mm Länge = 57mm DIN 8079 // 8080 und ISO 727. PVC-C 90° abgewinkelter Anschluss
Fitting Typ = Bogen Material = CPVC Anschlussrichtung = 45° Passende Rohrgröße = 50mm Länge = 43mm DIN 8079 // 8080 und ISO 727. PVC-C 45° abgewinkelter Anschluss
SBSKu-EM ist ein Kunststoff-Steckbogen aus PVC-U, mit einseitig angeformter Muffe, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird dieser Steckbogen für die Kunststoff-Stangenroh...