Standard-Spannungsprüfer, einpolig Ausführung: Geprüft und zugelassen nach VDE 0680/6 . Klinge aus Werkzeugstahl, vernickelt. Das Anzeigesystem (Leuchtanzeige) ist in den Griff integriert. Griff au...
Spannungstester 12-1000 V AC PROMAT Phasen- und Kabelbruchprüfer berührungslos prüfend · erkennt Wechselspannungen ohne Stromfluss · zum Auffinden von Kabelbrüchen und defekten Sicherungen, Überprü...
Spannungsprüfer 150-250 V AC einpolig Schneiden-B.3mm PROMAT glasklar · transparent · gut erkennbare Glimmlampe · Ansteckclip aus Edelstahl · gefräste hochwertige Klinge Weitere technische Eigensch...
Euro-Spannungsprüfer, einpolig Ausführung: Geprüft und zugelassen nach VDE 0680/6 . Klinge aus Werkzeugstahl, vernickelt. Das Anzeigesystem (Leuchtanzeige) ist in den Griff integriert. Für 125-250 ...
Er überzeugt durch seine Anwenderfreundlichkeit, die stabile, sichere Bauform und erfüllt alle Anforderungen, die ein Kenner an moderne Spannungsprüfer stellt. Dank der höchsten – bei Spannungsprüf...
bestückt mit hochwertigen Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität · Bestehend aus: 1 Stahlblechwerkzeugkasten 530 mm / 5-teilig 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben 5,5 x 125 mm je 1 Schr...
Werkzeugmodul Leereinlage 1/3-Modul 4000 871 240,8-tlg.PROMAT Leermodul für Promat VDE isolierte Schraubendreher mit Schlitzschrauben 2,5 - 6,5 mm und für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2 ...
Multimeter DMM 10 0-600 V AC/DC TRUE RMS PROMAT zum Messen von Spannung, Widerstand, Frequenz, Kapazität, Temperatur · mit LCD-Anzeige Besonderheit: Automatische Auswahl des optimalen Anzeigebereic...
Spannungs-/Durchgangsprüfer SP 100 6-1000 V AC/6-1500 V DC mit LED und großer Digitalanzeige sowie Messstellenbeleuchtung Technische Daten: LCD Anzeige: 4-stellig LED Anzeigestufen: 12 - 24 - 50 - ...
Testboy Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 600 V Akustik,LED Zweipoliger Spannungsprüfer Optische Anzeige mit 10 LEDs 12 - 690 V AC/DC Phasensuche gegen den Schutzleiter Durchgangsprüfung bis 650 ...