| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | |
|
Block Transformatoren AVB2.3/2/24 |
ab € 3,93* pro Stück |
| |
Leiterplattentransformator, 230 VAC, 2x 6 VAC, 29mA, 350mVA (2 Angebote) Leiterplattentransformator, Typ=BV201 0142, Breite=22.6 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=15 mm, Leistung=350 mVA, Länge=21.7 mm, Sekundärstrom=29 mA, Anschlussar... |
|
ab € 2,41* pro Stück |
| |
|
Block Transformatoren AVB3.2/2/18 |
ab € 4,71* pro Stück |
| |
Leiterplattentransformator, 230 VAC, 2x 9 VAC, 127mA, 2.3VA (1 Angebot) Leiterplattentransformator, Typ=EI305 2866, Breite=27.5 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=29.8 mm, Leistung=2.3 VA, Länge=32.5 mm, Sekundärstrom=127 mA, Anschluss... |
|
ab € 4,53* pro Stück |
| |
Leiterplattentransformator, 230 VAC, 2x 9 VAC, 250mA, 4.5VA (1 Angebot) Leiterplattentransformator, Typ=EI382 1190, Breite=35.5 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=28.1 mm, Leistung=4.5 VA, Länge=41.3 mm, Sekundärstrom=250 mA, Anschluss... |
|
ab € 7,37* pro Stück |
| |
|
Block Transformatoren FL 6/6 |
ab € 397,6903* pro 35 Stück |
| |
|
Block Transformatoren FL 4/18 |
ab € 9,92* pro Stück |
| |
Leiterplattentransformator, 230 VAC, 6 VAC, 1VA (1 Angebot) Leiterplattentransformator, Typ=VB 1.0/1/6, Breite=27.3 mm, Effizienz=55 %, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=21.8 mm, Leistung=1 VA, Länge=32.3 mm, Sekundärstrom=-99... |
Block Transformatoren VB 1.0/1/6 |
ab € 5,46* pro Stück |
| |
|
Block Transformatoren AVB1.5/2/6 |
ab € 5,05* pro Stück |
| |
Leiterplattentransformator, 230 VAC, 7.5 VAC, 400mA, 3VA (1 Angebot) Leiterplattentransformator, Typ=EI306 3361, Breite=27.8 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=34 mm, Leistung=3 VA, Länge=32.8 mm, Sekundärstrom=400 mA, Anschlussart=... |
|
ab € 6,45* pro Stück |
| |
|
Block Transformatoren FL 30/8 |
ab € 21,75* pro Stück |
| |
Leiterplattentransformator, 230 VAC, 9 VAC, 166mA, 1.5VA (1 Angebot) Leiterplattentransformator, Typ=EI302 2021, Breite=27.5 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=21.8 mm, Leistung=1.5 VA, Länge=32.5 mm, Sekundärstrom=166 mA, Anschluss... |
|
ab € 3,55* pro Stück |
| |
Leiterplattentransformator, 230 VAC, 9 VAC, 210mA, 2.1VA (1 Angebot) Leiterplattentransformator, Typ=EI 304 2081, Breite=27.5 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=27.4 mm, Leistung=2.1 VA, Länge=32.5 mm, Sekundärstrom=210 mA, Anschlus... |
|
ab € 5,09* pro Stück |
| |
Leiterplattentransformator, 230 VAC, 9 VAC, 255mA, 2.3VA (1 Angebot) Leiterplattentransformator, Typ=EI305 2879, Breite=27.5 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=29.8 mm, Leistung=2.3 VA, Länge=32.5 mm, Sekundärstrom=255 mA, Anschluss... |
|
ab € 2,66* pro Stück |
| |
Leiterplattentransformator, 230 VAC, 9 VAC, 333mA, 3VA (1 Angebot) Leiterplattentransformator, Typ=EI306 3363, Breite=27.8 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=34 mm, Leistung=3 VA, Länge=32.8 mm, Sekundärstrom=333 mA, Anschlussart=... |
|
ab € 6,99* pro Stück |
| |
|