SudoPress Rotguss Übergangsmuffe VC270G 35 mm x 1" IG (V-Kontur) SudoPress Kupfer Pressfittings aus Kupfer, Werkstoff-Nr. CW024A nach DIN EN 1254 und DIN EN 12449 oder Rotguss Werkstoff-Nr. CC491 n...
SudoPress Rotguss Übergangsnippel VC243G 35 mm x 1" AG (V-Kontur) SudoPress Kupfer Pressfittings aus Kupfer, Werkstoff-Nr. CW024A nach DIN EN 1254 und DIN EN 12449 oder Rotguss Werkstoff-Nr. CC491 ...
SudoPress-Rotguss Einsteckmuffe VC281G 35 mm x 1" IG (V-Kontur) SudoPress Kupfer Pressfittings aus Kupfer, Werkstoff-Nr. CW024A nach DIN EN 1254 und DIN EN 12449 oder Rotguss Werkstoff-Nr. CC491 na...
XPress Edelstahl Übergangsn. XPS 243G d 35 x 1 AG mit EPDM O-Ring Seppelfricke Edelstahl-Pressfitting Übergangsstück 243 G 35x1" I/A 36490049 XPress Edelstahl Pressfittings aus austenitischem, nich...
Press-Fitting Übergangsmuffe 35x1" IG Wasser Typ Kontur V DVGW-zugelassen Druckbeständigkeit: 16 bar Temperaturbeständigkeit: -20° bis 110° kurzzeitig max. 135° Anwendungsgebiete: Trinkwasser Brauc...