Nachfüllbares Präsentationsbuch Sichtbuch A2 mit 10 Hüllen, Kapazität bis 20 Hüllen, Hüllen werden von einem stabilen Schnappverschluss aus Kunststoff gehalten, Hüllen mit schwarzen säurefreien Pap...
Sichtmappe mit Exaring aus PP 500µ 20 Hüllen herausnehmbar, blickdicht, für Format DIN A4 Kristall Sichtmappe mit Exaringen. Die Hüllen sind herausnehmbar und versetzbar. Praktisch zum Präsentieren...
elegante Präsentationsmappe mit Tasche an der Vorderseite für Präsentations-Titelseite 2 interne Taschen aus abwaschbarem PP ideal für Verträge, Angebote, Vorschläge und Schätzungen
Nachfüllbares Präsentationsbuch Sichtbuch A3 mit 20 Hüllen - Kapazität bis 30 Hüllen. Hüllen werden von einem stabilen Schnappverschluss aus Kunststoff gehalten. Hüllen mit schwarzen säurefreien Pa...
Sichtmappe mit Exaring aus PP 500µ 20 Hüllen herausnehmbar, blickdicht, für Format DIN A4 Rot Sichtmappe mit Exaringen. Die Hüllen sind herausnehmbar und versetzbar. Praktisch zum Präsentieren und ...
Register Herausnehmbar für Sichtmappe 10-teilig Format et poids : longueur 300 MM largeur 240 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 158 G Format et poids Karton : longueur 327.0 MM largeur 254.0 MM hauteur :...
Präsentationsbuch Sichtbuch mit 20 Hüllen und einer klaren Aussentasche. Aus stabilem PP-Kunststoff in schwarz. Eine Innentasche auf dem Voderdeckel, keine Naht auf dem Vorderdeckel Format: 227 x 1...
Register PP 6-teilig für Sichtmappen mit Ringen Format et poids : longueur 297 MM largeur 220 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 95 G Format et poids Karton : longueur 327.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : ...
Sichtbuch / Sichthüllenmappe / Modelmappe aus PP-Vollkunststoff in schwarz. Passend für Inhalte im DIN A3 Format. Ausgestattet mit einer umschweißten Rückentasche und 40 eingeschweißten Hüllen. For...