Rexel Präsentations-Sichtbuch Solid. Mit 24 Hüllen, fest eingebunden. Mit Sichttasche am Vorderdeckel außen und auswechselbarem Titelblatt. Am Vorderdeckel innen mit je 1 CD-Tasche, Disketten-Tasch...
Die Rillstab-Sichtmappe A5 besteht aus geädertem Kunststoffmaterial. In der Mitte die Rillstab-Mechanik ausgestattet mit 30 Innentaschen (= 60x A5). An der rechten Innenseite gibt es ein vertikales...
EUROPEL Sichtbuch, DIN A5, 10 Hüllen, schwarz aus Polypropylen (PP), Deckel und Rücken mit Sichttasche zur Personalisierung, Prospekthüllen glasklar, transparent (114277) Die Abbildung bezieht sich...
mit fest eingeschweissten, reissfesten Klarsichttaschen dokumentenecht und reflexarm oben offen Klarsichttasche um den Rücken gezogen Umschlag aus massiver Folie (0,75 mm) Hüllen 0,03 mm individuel...
mit fest eingeschweissten, reissfesten Klarsichttaschen dokumentenecht und reflexarm oben offen Klarsichttasche um den Rücken gezogen individuelle Beschriftung in der Rückentasche möglich Umschlag ...
Speisekarten-Mappe aus abwaschbarem und strapazierfähigem Kunststoff mit Doppelhüllen. Diese werden im Inneren durch eine Gummikordel gehalten und sind beliebig in der Anzahl erweiterbar. Das extre...
Präsentations-Sichtbücher mit 10, 20, 30, 40, 50 oder 100 fest eingeschweißten Klarsichthüllen, oben offen. Je 1 Klarsichttasche auf dem Vorderdeckel und um den Rücken gezogen. Material: PP-Folie. ...
Präsentationsbuch Sichtbuch mit 20 Hüllen und einer klaren Aussentasche. Aus stabilem PP-Kunststoff in schwarz. Eine Innentasche auf dem Voderdeckel, keine Naht auf dem Vorderdeckel Format: 227 x 1...
Sichtmappe PP 20 Hüllen - 18x23 cm für Unterlagen im Format 17x22 cm Farben sortiert Prospekthüllen kristallklar, glatt und transparent. Format et poids : longueur 230 MM largeur 215 MM hauteur : 3...
Speisekarte. Ausführung: 6 Klarsichthüllen, Klarsichtfach im Vorder- und Rückendeckel innen. Einband mit Goldprägung Speisen und Getränke. Werkstoff: Kunststoff. Verwendung für Papierformate: A5. G...