Postsortieranlage für eine schnelle Vorsortierung
Postsortieranlagen ermöglichen eine schnelle Vorsortierung der eingehenden Post für die jeweiligen Abteilungen, Hauptabteilungen, Partner und Bereiche. Damit können die zuständigen Mitarbeiter die Post entweder zielgerichtet verteilen und die Post anschließend aus den Fächern von den jeweils zuständigen Verteilungsmitarbeitern mitgenommen werden. Bei kleineren Mengen ausgehender Post bieten die Postsortieranlagen die Gelegenheit, Briefe portogerecht, zum Beispiel nach Inlandsbriefen, internationalen Briefen, Kompakt- Standard- , Großbriefen und nationalen sowie internationalen Einschreiben zu sortieren. Unterstützt wird diese Sortierung auch mit speziellen Sortieranlagen, die gleichzeitig flache und hohe Fächer bieten. Große Postsortieranlagen sind auch geeignet, Postzustellern die Sortierung nach Adressen zu erleichtern. Die Postsortieranlage besteht aus Fächern, die im Gegensatz zu normalen Fächern in ihrer Form auf Kuverts und kleine Päckchen optimiert sind.
Einsatz unterschiedlicher Postsortieranlagen und verschieden großer Fächeranzahl
Sie finden eine große Anzahl an unterschiedlichen Postsortieranlagen. So gibt es die freistehenden Fachsysteme, die Fachsysteme, die sich in Schränke und
Regale integrieren und Briefablagen für aus- und eingehende Post für einzelne Arbeitsplätze. Die Postsortieranlagen können Sie je nach Einsatzart in verschiedenen Fachanzahlen wählen. Bei einer Grobsortierung oder für wenige Bereiche, wie zum Beispiel die Sortierung in einer Gemeinschaftspraxis empfehlen sich geringere Fächeranzahlen. Bei der Feinsortierung, zum Beispiel bei der Post in Postleitzahlen-Bereiche, Straßen oder Zimmernummern kommen viele Fächer und mehrere
Trennwände zur Anwendung. Eine Kombination einer kleinen Postsortieranlage mit großen Anlagen erlaubt eine zielgerichtete Ordnung, angefangen von der Großsortierung in die Feinsortierung. Um Ihre Sortieranlagen zu vergrößern, oder einzelne Elemente auszutauschen, stehen Ihnen zahlreiche Modulsysteme zur Auswahl, die bei Bedarf beliebig mit weiteren
Einheiten ergänzt werden können.
Farben vereinfachen den Sortiervorgang
Sie können die Postsortieranlagen in Farben Ihres Geschmacks wählen oder Bereiche, Abteilungen und Art der Post nach Wichtigkeit in Farben unterteilen. Auch für interne Botenverteilungssysteme können Sie mit entsprechenden Farben eine schnelle Übersicht schaffen und damit die Ablage (Archivierung/Ablage) erleichtern, als auch die Einarbeitungszeit verkürzen.