Ordner-Karton, für 2 - 3 Ordner mit Selbstklebeverschluss, Innenmaße 320 x 288 x 315 mm, ab 8 Stk. Versandgeeignet. Seitliche Innenlaschen gewähren eine variable Befüllung. Selbstklebeverschluss, A...
Flaschenkarton Post/DHL, mit Kartoneinlage, VE 10 Stk, Innenmaße 320 x 305 x 369 mm, für 9 Flaschen. Einfach aufzurichten. Für Flaschen in unterschiedlicher Form und Größe bis max. 90 mm Durchmesse...
Die stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden leichter oder robuster Produkte, die eine Umverpackung benötigen.Die Wellpapp-Faltkartons sind...
Der Karton eignet sich als Versandkarton für den leichten bis mittelschweren Versand. Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden. ca. Innenmaß Länge: 320...
Der Karton eignet sich als Versandkarton für den mittelschweren Versand. Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden. ca. Innenmaß Länge: 320 mm Breite: 3...
Dieser widerstandsfähige Karton eignet sich besonders zum Versenden von Produkten jeder Größe zu einem kleinen Preis. Die Postkartons sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lageru...
Noppenschaum-Karton Aus Polyurethanschaum/Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun 1-wellig Länge x Breite x Höhe innen 320 x 210 x 50 mm Für Packstücke bis 20 kg Hohe Stabilität durch doppel...
Noppenschaum-Karton Aus Polyurethanschaum/Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun 1-wellig Länge x Breite x Höhe innen 320 x 250 x 50 mm Für Packstücke bis 20 kg Hohe Stabilität durch doppel...
Noppenschaum-Karton Aus Polyurethanschaum/Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun 1-wellig Länge x Breite x Höhe innen 320 x 250 x 50 mm Für Packstücke bis 20 kg Hohe Stabilität durch 3-fach...
Noppenschaum-Karton Aus Polyurethanschaum/Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in weiß 1-wellig Länge x Breite x Höhe innen 320 x 250 x 50 mm Für Packstücke bis 20 kg Hohe Stabilität durch 3-fache...