Umreifungsband PET, für Bandabroller, Kern-Ø 406 mm, Bandbreite 12,7 mm. Für Bandabroller geeignet. Die moderne Alternative zu Stahlbändern. Extrem reißfest - ideal für schwere Güter und hohes Umre...
PET-Kraftband, verleimt, für Bandabroller, VE 2 Stk, Kern-Ø 76 mm, Bandbreite 13 mm. Hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Nur mit Metallschnallen oder Hülsen verschließbar. Sehr elastisch, ...
Hohe Bandfestigkeit in Verbindung mit guter Dehnungseigenschaft, garantieren einen optimalen Produktschutz. Ideal zur Bündelung schwerer Waren und Paletten. Gleichbleibende Qualität Leichtes, gefah...
PET-Ballenpressband 13 mm x 500 m Rolle Material: PET (Polyester) Kerndurchmesser (innen): 64 mm Fertigung: Geklebt Farbe: Weiß Reißkraft: 375 kg Rollen pro Karton: 4 Rollen pro Palette: 240 Gewich...
Kunststoff-Umreifungsband Länge x Breite 3000 m x 13 mm Rollenkern Ø 406 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 1600 N reißsicher aus Polypropylen in schwarz, gewaffelt und geprägt zu 100 % recycelbar...
Polyester-Umreifungsband Länge x Breite 850 m x 13 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 4750 N reißsicher Erhöhte Stabilität durch gewebte Fäden in weiß Suchbegriffe: Polyester-Umreifung, Band, Verp...
gewebt · ideal für viele Anwendungen, da flexibel einsetzbar · durch Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird extrem hohe Festigkeit erreicht und ein Ausfransen der Bandenden vermieden · he...
Polyester-Umreifungsband, weiß, Stärke: 0,5 mm, Breite 13 mm, Zugfestigkeit: 390 kp, Länge: 1100 m, Kerndurchmesser: 62 mm, Spulenbreite: 160 mm. Extrem hohe Belastbarkeit, stahlbandähnliche Festig...
Umreifungsband aus Polyester extrem Reißfest Reißfestigkeit: ca. 380 kg passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen elastisch, flexibel und biegsam für die manuelle Umrei...
Polyester-Kraftband-Set, 13 und 16 mm Lieferung: Metallschnallen: 13 mm (100 Stück) oder 16 mm (80 Stück). Polyester-Kraftband: 13 mm (250 m) oder 16 mm (200 m). Hinweis: Praktisches und einfaches ...
STRAPEX PET-Umreifungsband - 406 mm Kern grün • Leichte und günstige Alternative zum Stahlband • Hohe Reißfestigkeit, hohe Rückspannkraft, optimale Restspannung • Ideal für den Einsatz mit Reibschw...